항목 | 롤링 사다리 |
ANSI 클래스 | A14.7 |
베이스 길이 | 20.25 " |
기본 너비 | 21.13 " |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 300의 파운드. |
캐스터 Dia. | 1 1 / 2 " |
캐스터 재질 | 페놀 |
캐스터 폭 | 3 / 4 " |
색상 | 노란색 |
단계 사이의 거리 | 8" |
전면 캐스터 Dia. | 1.5 " |
전면 캐스터 폭 | 0.75 " |
손잡이 포함 | 아니 |
높이 | 18.5 " |
길이 | 20.25 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
피마자 수 | 4 |
캐스터 수 | 4 |
단계 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-lad-2-yp.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 1.5 " |
후방 캐스터 폭 | 0.75 " |
스프링로드 | 아니 |
단계 각도 | 58도 |
단계 깊이 | 8" |
단계 유형 | 천공 |
스텝 폭 | 16 " |
상단 단계 깊이 | 11 " |
상단 단계 폭 | 16 " |
폭 | 21.125 " |
선박 중량 (kg) | 11.7 |
선박 높이 (cm) | 46.99 |
선박 길이 (cm) | 51.44 |
선박 폭 (cm) | 53.66 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 단계 깊이 | 베이스 길이 | 단계 사이의 거리 | 손잡이 포함 | 높이 | 단계 수 | 스프링로드 | 단계 각도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-1-Y | 11 " | 16.13 " | 9.5 " | 아니 | 9.5 " | 1 | 가능 | 16도 | ₩ 383,523 | ||
LAD-1-YP | 11 " | 16.13 " | 9.5 " | 아니 | 9.5 " | 1 | 가능 | 16도 | ₩ 372,221 | ||
LAD-2-Y | 8" | 20.25 " | 8" | 아니 | 18.5 " | 2 | 가능 | 58도 | ₩ 524,745 | ||
LAD-3-Y | 8" | 25.56 " | 8" | 가능 | 63.44 " | 3 | 가능 | 58도 | ₩ 767,200 | ||
LAD-3-YP | 8" | 25.56 " | 8" | 가능 | 63.44 " | 3 | 가능 | 58도 | ₩ 750,018 | ||
LAD-4-Y | 8" | 31.81 " | 8" | 가능 | 72.94 " | 4 | 가능 | 58도 | ₩ 1,067,745 | RFQ
| |
LAD-4-YP | 8" | 31.81 " | 8" | 가능 | 72.94 " | 4 | 가능 | 58도 | ₩ 833,992 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.