항목 | 지게차 트레일러 스 포터 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
색상 | 은 |
깊이 | 0.75 " |
높이 | 6.44 " |
후크 열기 | 1 / 2 " |
길이 | 7" |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
UPC | 691215061193 |
폭 | 2.81 " |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7325991000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.