항목 | 지게차 트레일러 스 포터 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
색상 | 은 |
깊이 | 9.5 " |
높이 | 1.5 " |
후크 열기 | 7 / 8 " |
길이 | 9.5 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
UPC | 691215061223 |
폭 | 3.5 " |
함께 작동 | EPC-10 |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 7325991000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.