GE LIGHTING 고압 나트륨 램프, B17
필터
평균 전구 수명 : 24,000 시간. , 평균 수명: 24,000 시간. , 기본 유형: 중간 나사 (E26) , 전구 기술: 고압 나트륨 , CRI: 22 , 밀폐된 설비의 경우: 가능 , 램프 직경: 2.125 " , 램프 모양: B17 , 램프 종류: 고압 나트륨 , 장착 위치: 보편적 인 , 전체적인 램프 모양: B , 산산조각 저항: 아니 , 파손 방지: 아니
스타일 | 모델 | 맥스. 전체적인 길이 | ANSI 코드 | 색온도 | 평균 루멘 | 와트 | 고정물 유형 | 초기 루멘 | 램프 지정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LU100 / MED / ECO | 5.5 " | S54 | 2000K | 8550 | 100 | 개방 / 동봉 | 9500 | LU100 / MED / ECO | ₩ 53,550 | |
B | LU100 / D / MED | 5.5 " | S54 | 2000K | 9500 | 100 | 개방 / 동봉 | 8800 | LU100 / D / MED / ECO | - | RFQ
|
B | LU150 / D / MED | 5.75 " | S55 | 2000K | 16,000 | 150 | 엽니다 | 15,000 | LU150 / D / MED / ECO | - | RFQ
|
A | LU150 / MED / ECO | 5.75 " | S55 | 2000K | 14,400 | 150 | 개방 / 동봉 | 16,000 | LU150 / MED / ECO | ₩ 45,150 | |
A | LU70 / MED / ECO | 5.437 " | S62 | 1900K | 6400 | 70 | 엽니다 | 6400 | LU70 / MED / ECO | ₩ 45,500 | |
B | LU50 / D / MED | 5.437 " | S68 | 1900K | 4000 | 50 | 엽니다 | 3800 | LU50 / D / MED / ECO | ₩ 7,332 | |
C | LU70 / D / MED | 5.437 " | S62 | 1900K | 6400 | 70 | 엽니다 | 5950 | LU70 / D / MED / ECO | - | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- AC 전류 라인 스플리터
- 센서 커넥터
- 타이어 스프레더
- 덮힌 IBC 및 탱크 유출 격리
- 나사산 바디 실린더
- 데이터 및 통신
- 풍속계
- 덕트 팬 및 액세서리
- 직업 사이트 조명
- 오일 쿨러
- DAYTON 체인 컨테이너, 4.5인치 너비
- RITTAL 교체 용 필터 매트
- MONOPRICE 분배기 전원 코드
- ELECTROMARK 빈 태그, 5-3 / 4 "H, 2-7 / 8"W
- WESTWARD 5 % 코발트 1/8 인치 컷오프 블레이드 고속 강철
- MR. CHAIN 플라스틱 체인, 2 인치
- VULCAN HART 패널 킥 어셈블리
- EATON IQ 시리즈 분석기
- TIMKEN 체인 스프로킷
- WEG Teao Nema 프리미엄 패드 마운트 모터