항목 | HID 램프 |
ANSI 코드 | S55 |
평균 수명 | 24,000 시간. |
자료 유형 | 중간 나사 (E26) |
색온도 | 2000K |
CRI | 22 |
고정물 유형 | 엽니다 |
초기 루멘 | 15,000 |
램프 지정 | LU150 / D / MED / ECO |
램프 마감 | 확산 된 |
램프 모양 | B17 |
램프 유형 | 고압 나트륨 |
맥스. 전체적인 길이 | 5.75 " |
평균 루멘 | 16,000 |
장착 위치 | 보편적 인 |
전체 램프 모양 | B |
균열 저항 | 아니 |
와트 | 150 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 14.48 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8539320020 |
원산지 | HU |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 전체적인 길이 | ANSI 코드 | 색온도 | 평균 루멘 | 와트 | 고정물 유형 | 초기 루멘 | 램프 지정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU70 / MED / ECO | 5.437 " | S62 | 1900K | 6400 | 70 | 엽니다 | 6400 | LU70 / MED / ECO | ₩ 45,500 | ||
LU150 / MED / ECO | 5.75 " | S55 | 2000K | 14,400 | 150 | 개방 / 동봉 | 16,000 | LU150 / MED / ECO | ₩ 45,150 | ||
LU100 / MED / ECO | 5.5 " | S54 | 2000K | 8550 | 100 | 개방 / 동봉 | 9500 | LU100 / MED / ECO | ₩ 53,550 | ||
LU50 / D / MED | 5.437 " | S68 | 1900K | 4000 | 50 | 엽니다 | 3800 | LU50 / D / MED / ECO | ₩ 7,332 | ||
LU70 / D / MED | 5.437 " | S62 | 1900K | 6400 | 70 | 엽니다 | 5950 | LU70 / D / MED / ECO | - | RFQ
| |
LU100 / D / MED | 5.5 " | S54 | 2000K | 9500 | 100 | 개방 / 동봉 | 8800 | LU100 / D / MED / ECO | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.