항목 | 전기 적외선 히터 |
A | 15 |
캐스터 Dia. | 3" |
캐스터 폭 | 7 / 8 " |
요소 크기 | 39 "X 6"X 8 " |
높이 | 61 " |
램프 요소 | 4 |
길이 | 39.63 " |
맥스. 힘 | 2000W |
측정 단위 | 마다 |
피마자 수 | 4 |
캐스터 수 | 4 |
상 | 1 |
전압 | 220V |
볼트 / 위상 | 220/1 |
폭 | 31.5 " |
선박 중량 (kg) | 51.75 |
선박 높이 (cm) | 154.94 |
선박 길이 (cm) | 100.65 |
선박 폭 (cm) | 80.01 |
HS 코드 | 8516290060 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.