항목 | 캔틸레버 랙 브레이스 세트 |
색상 | 파란색 |
기둥 높이 | 96 " |
열 간격 | 48 " |
구성 요소들 | 브레이스 세트 |
깊이 | 1.9375 " |
대각선 브레이스 폭 | 64 3 / 4 " |
높이 | 1.31 " |
수평 브레이스 폭 | 44 3 / 4 " |
포함 사항 | 마운팅 하드웨어 |
길이 | 2.375 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | SET를 |
중괄호 수 | 수평 브레이스 2개와 대각선 브레이스 1개 |
장착 구멍 수 | 4 |
팩 크기 | 3 |
제품 데이터 시트 | 조끼-rp-hbs-84.pdf |
타입 | 수직 캔틸레버 랙 96에 적합 |
폭 | 64.75 " |
함께 작동 | SAC-812, SAC-824, SAC-836, SAC-848, DAC-812, DAC-824, DAC-836, DAC-848 |
선박 중량 (kg) | 13.5 |
선박 높이 (cm) | 243.84 |
선박 길이 (cm) | 6.03 |
선박 폭 (cm) | 113.67 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 기둥 높이 | 열 간격 | 대각선 브레이스 폭 | 수평 브레이스 폭 | 중괄호 수 | 팩 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBS-10123 | 56.75 " | 120 ", 144" | 36 " | 56 3 / 4 " | 32 3 / 4 " | 3개의 수평 브레이스 및 2개의 대각선 브레이스 | 5 | 수직 캔틸레버 랙 120 및 144에 적합 | ₩ 333,912 | RFQ
| |
HBS-10124 | 64.75 " | 120 ", 144" | 48 " | 64 3 / 8 " | 44 3 / 4 " | 3개의 수평 브레이스 및 2개의 대각선 브레이스 | 5 | 수직 캔틸레버 랙 120 및 144에 적합 | ₩ 377,974 | RFQ
| |
HBS-10125 | 73.12 " | 120 ", 144" | 60 " | 73 1 / 8 " | 56 3 / 4 " | 3개의 수평 브레이스 및 2개의 대각선 브레이스 | 5 | 수직 캔틸레버 랙 120 및 144에 적합 | ₩ 459,810 | RFQ
| |
HBS-10126 | 82.75 " | 120 ", 144" | 72 " | 82 3 / 4 " | 68 3 / 4 " | 3개의 수평 브레이스 및 2개의 대각선 브레이스 | 5 | 수직 캔틸레버 랙 120 및 144에 적합 | ₩ 690,836 | RFQ
| |
HBS-83 | 56.75 " | 96 " | 36 " | 56 3 / 4 " | 32 3 / 4 " | 수평 브레이스 2개와 대각선 브레이스 1개 | 3 | 수직 캔틸레버 랙 96에 적합 | ₩ 192,741 | RFQ
| |
HBS-85 | 73.12 " | 96 " | 60 " | 73 1 / 8 " | 56 3 / 4 " | 수평 브레이스 2개와 대각선 브레이스 1개 | 3 | 수직 캔틸레버 랙 96에 적합 | ₩ 230,770 | RFQ
| |
HBS-86 | 82.75 " | 96 " | 72 " | 82 3 / 4 " | 68 3 / 4 " | 수평 브레이스 2개와 대각선 브레이스 1개 | 3 | 수직 캔틸레버 랙 96에 적합 | ₩ 370,338 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.