KERN AND SOHN MWS-NM 시리즈 휠체어 플랫폼 저울
필터
교정 클래스: III , 표시 유형: LCD , 하우징 재질: 플라스틱 , 입력 전압: 100에서 240V , 최대. 주변 습도: 80 % , 맥스. 주변 온도.: 35도 씨 , 최소 무게: 2Kg , 플랫폼 높이: 1060 mm , 플랫폼 폭: 1255 mm , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 단위: Kg , 계량판 재질: 그린 스틸
스타일 | 모델 | 교정 값 | 선형성 | 플랫폼 깊이 | 직사각형 계량 표면 크기 | 계량 플랫폼 치수 | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MWS 400K100DM | 0.1, 0.2kg | +/-0.1, 0.2Kg | 60 mm | 1000 X 1000 mm | 1255 X 1060 X 60 mm | 1000 mm | 1000 mm | ₩ 2,966,727 | |
B | MWS 300K100M | 0.1Kg | +/-0.1kg | 65 mm | 910 X 740 mm | 910 X 740 X 65 mm | 740 mm | 910 mm | ₩ 2,245,090 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 콘크리트 앵커
- 나일론 튜빙
- 시력 게이지
- 오토바이 리프트 및 쟁기 잭
- 방사선 검출기
- HVAC 모터
- 잠금장치
- 플러그 및 콘센트
- 스프레이 페인트 및 프라이머
- 용접 청소
- QORPAK 부싯돌 유리 유형 III 비커 병
- SPEEDAIRE 엔드 플레이트 5599-1 ISO
- APPLETON ELECTRIC 스탠 치 마운트, 고압 나트륨 전등
- BUSSMANN 170M 유형 EKN 시리즈 특수 퓨즈
- Arrow Pneumatics 레귤레이터 브래킷 키트
- DAYTON 스러스트 플레이트
- MAKITA 너트세터
- VESTIL CPC 시리즈 수직 플레이트 클램프(체인 포함)
- CONDOR 니트 장갑, 250 Deg. F 손 보호, 면
- HUB CITY GW100 시리즈, 웜기어 감속기