항목 | 빈 / 컨테이너 덤퍼 |
배터리 전압 | 24V DC |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
가을 길이 | 50 " |
최대 회전 시 슈트 도달 범위 | 10 " |
슈트 폭 | 52 " |
색상 | 파랑, 노랑 |
코드 길이 | 2 피트 |
덤프 각도 | 45도 |
덤프 높이 | 48 " |
컨테이너 크기의 경우 | 18 "~ 42" |
핸드 헬드 컨트롤 | 24V |
휴대용 제어 길이 | 8 피트 |
높이 | 65 " |
누르기 | 18 "~ 42" |
HP | 2 마력 |
포함 사항 | 설치 하드웨어 |
길이 | 68.5 " |
레벨 높이 | 65 " |
부하 용량 | 4000의 파운드. |
낮은 높이 | 3 / 8 " |
자재 | 강철 |
맥스. 덤프 높이 | 48 " |
최대 시간당 듀티 사이클 | 15 |
최대. 시간당 듀티 사이클 시작 | 15 |
최대 회전 여행 | 135도 |
최대. 경사각 | 45도 |
모터 HP | 2 마력 |
상 | 3 |
플랫폼 길이 | 50 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 52 " |
전원 코드 길이 | 2 피트 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-hbd-4-48.pdf |
회전 높이 | 129.5 " |
표준 출력 | AC |
사용 가능한 슈트 길이 | 50 " |
사용 가능한 슈트 폭 | 52 " |
전압 | 460V |
폭 | 69 " |
선박 중량 (kg) | 886.5 |
선박 높이 (cm) | 165.1 |
선박 길이 (cm) | 173.99 |
선박 폭 (cm) | 175.26 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 모터 HP | 생산 능력 | 덤프 높이 | 회전 높이 | 컨테이너 크기의 경우 | 높이 | HP | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBD-2-36 | 2 마력 | 2000의 파운드. | 36 " | 111 " | 18 "~ 36" | 53.5 " | 2 마력 | 68.5 " | ₩ 14,516,549 | ||
HBD-2-48 | 2 마력 | 2000의 파운드. | 48 " | 129.5 " | 18 "~ 42" | 65 " | 2 마력 | 68.5 " | ₩ 16,511,625 | ||
HBD-2-60 | 2 마력 | 2000의 파운드. | 60 " | 149.5 " | 18 "~ 50" | 77 " | 2 마력 | 68.5 " | ₩ 17,811,665 | RFQ
| |
HBD-4-36 | 2 마력 | 4000의 파운드. | 36 " | 111 " | 18 "~ 36" | 53.5 " | 2 마력 | 68.5 " | ₩ 17,903,174 | ||
HBD-4-60 | 2 마력 | 4000의 파운드. | 60 " | 149.5 " | 18 "~ 50" | 77 " | 2 마력 | 68.5 " | ₩ 19,705,432 | RFQ
| |
HBD-6-36 | 5.5 마력 | 6000의 파운드. | 36 " | 111 " | 18 "~ 36" | 53.5 " | 5.5 마력 | 69 " | ₩ 18,842,600 | ||
HBD-6-48 | 5.5 마력 | 6000의 파운드. | 48 " | 129.5 " | 18 "~ 42" | 65 " | 5.5 마력 | 69 " | ₩ 19,321,858 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.