항목 | 에어 유압 서비스 잭 |
베이스 길이 | 8" |
기본 너비 | 8" |
생산 능력 | 4 톤 |
색상 | 회색 |
높이 | 36 " |
잭 스탠드 높이 | 9 1 / 2 " |
잭 스탠드 길이 | 8" |
잭 스탠드 쌍 용량 | 13 톤 |
잭 스탠드 올려진 높이 | 15 3 / 4 " |
잭 스탠드 폭 | 8" |
길이 | 43.25 " |
부하 용량 | 8000의 파운드. |
낮은 높이 | 2.25 " |
낮은 높이의 풀 패드 | 2 7 / 16 " |
높이가 낮아진 부분 패드 | 2 1 / 4 " |
자재 | 강철 |
맥스. 여행 거리 | 13.75 " |
측정 단위 | 마다 |
기구 | 램 피스톤 |
전원 유형 | 유압 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-fork-j.pdf |
올려 진 높이 | 16 " |
폭 | 7.88 " |
선박 중량 (kg) | 52.65 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 109.86 |
선박 폭 (cm) | 20 |
HS 코드 | 8425490000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 색상 | 항목 | 부하 용량 | 맥스. 여행 거리 | 전원 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
에어 제이 | 25 " | 12 " | 노란색 | 유압 서비스 잭 | 44000의 파운드. | 10 " | 공기가 들어있는 | ₩ 1,496,498 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.