항목 | 유압 서비스 잭 |
베이스 길이 | 25 " |
기본 너비 | 12 " |
생산 능력 | 22 톤 |
색상 | 노란색 |
높이 | 48 " |
길이 | 25 " |
부하 용량 | 44000의 파운드. |
낮은 높이 | 8 1 / 4 " |
자재 | 강철 |
맥스. 여행 거리 | 10 " |
측정 단위 | 마다 |
기구 | 램 피스톤 |
전원 유형 | 공기가 들어있는 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-air-j.pdf |
올려 진 높이 | 18 1 / 4 " |
UPC | 691215002172 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 65.7 |
선박 높이 (cm) | 121.92 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8425490000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 색상 | 항목 | 부하 용량 | 맥스. 여행 거리 | 전원 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
포크제이 | 8" | 8" | 회색 | 에어 유압 서비스 잭 | 8000의 파운드. | 13.75 " | 유압 | ₩ 1,173,861 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.