항목 | 발판 사닥다리 |
베이스 길이 | 18.69 " |
기본 너비 | 23.75 " |
생산 능력 | 350의 파운드. |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 유형 | 폴리 온 폴리 |
캐스터 휠 재질 | 폴리 온 폴리 |
캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
등반 각 | 58도 |
무너진 깊이 | 11.1875 " |
접힌 높이 | 42.88 " |
접힌 너비 | 23.75 " |
색상 | 파란색 |
버팀목 끝 높이 | 1 3 / 4 " |
깊이 | 18.6875 " |
단계 사이의 거리 | 40.12 " |
접힌 높이 | 42 7 / 8 " |
접이식 길이 | 11 3 / 16 " |
접힌 너비 | 23 3 / 4 " |
난간 높이 | 21.69 " |
손잡이 포함 | 가능 |
높이 | 42.31 " |
사다리 재료 | 강철 |
길이 | 18.687 " |
자재 | 탄소강 |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 휠 수 | 2 |
캐스터 수 | 2 |
단계 수 | 2 |
전반적인 깊이 | 18.6875 " |
전체 높이 | 42.31 " |
전체 폭 | 23.75 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-flad-2.pdf |
평점 | 유형 I |
뒷바퀴 Dia. | 4" |
뒷바퀴 폭 | 1.25 " |
스프링로드 | 가능 |
스프링 장착 멈춤쇠 | 1 |
단계 각도 | 58도 |
단계 깊이 | 7" |
단계 재료 | 강철 |
스텝 폭 | 16 1 / 8 " |
팁 내부 직경. (에.) | 1 1 / 8 " |
팁 외경 (안에.) | 1 1 / 4 " |
지상에서 최고 계단 높이 | 20.63 " |
폭 | 23.687 " |
선박 중량 (kg) | 13.95 |
선박 높이 (cm) | 107.47 |
선박 길이 (cm) | 47.47 |
선박 폭 (cm) | 60.17 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전반적인 깊이 | 베이스 길이 | 무너진 깊이 | 지상에서 최고 계단 높이 | 색상 | 깊이 | 높이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAD-2-SS | 18.6875 " | 18.69 " | 11.1875 " | 20.63 " | 은 | 18.6875 " | 42.31 " | 스테인리스 강 | ₩ 1,231,109 | ||
FLAD-3 | 26.5 " | 26.5 " | 12.625 " | 30.25 " | 파란색 | 26.5 " | 51.93 " | 탄소강 | ₩ 444,741 | ||
FLAD-3-SS | 26.5 " | 26.5 " | 12.625 " | 30.25 " | 은 | 26.5 " | 51.93 " | 스테인리스 강 | ₩ 1,442,992 | ||
FLAD-4 | 34.375 " | 34.38 " | 14.125 " | 39.88 " | 파란색 | 34.375 " | 61.56 " | 탄소강 | ₩ 754,355 | ||
FLAD-4-SS | 34.375 " | 34.38 " | 14.125 " | 39.88 " | 은 | 34.375 " | 61.56 " | 스테인리스 강 | ₩ 1,622,574 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.