VESTIL FLAD 시리즈 접이식 사다리(바퀴 포함)
필터
기본 폭 : 23.75 " , 용량: 350의 파운드. , 캐스터 직경: 4" , 캐스터 유형: 폴리 온 폴리 , 캐스터 휠 재질: 폴리 온 폴리 , 캐스터 폭: 1 1 / 4 " , 등반 각도: 58도 , 버팀목 끝 높이: 1 3 / 4 " , 계단 사이의 거리: 40.12 " , 접힌 너비: 23 3 / 4 " , 등급: 학년 202 , 난간 높이: 21.69 " , 난간 포함: 가능 , 사다리 재질: 강철 , 캐스터 휠 수: 2 , 평점: 유형 I , 뒷바퀴 폭: 1.25 " , 스프링 장착: 가능 , 스프링 장착 멈춤쇠: 1 , 스텝 각도: 58도 , 단계 깊이: 7" , 단계 재료: 강철 , 계단 폭: 16 1 / 8 " , 팁 외경 (안에.): 1 1 / 4 "
스타일 | 모델 | 전반적인 깊이 | 베이스 길이 | 무너진 깊이 | 지상에서 최고 계단 높이 | 색상 | 깊이 | 높이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FLAD-2 | 18.6875 " | 18.69 " | 11.1875 " | 20.63 " | 파란색 | 18.6875 " | 42.31 " | 탄소강 | ₩ 422,502 | |
B | FLAD-2-SS | 18.6875 " | 18.69 " | 11.1875 " | 20.63 " | 은 | 18.6875 " | 42.31 " | 스테인리스 강 | ₩ 1,231,109 | |
C | FLAD-3-SS | 26.5 " | 26.5 " | 12.625 " | 30.25 " | 은 | 26.5 " | 51.93 " | 스테인리스 강 | ₩ 1,442,992 | |
D | FLAD-3 | 26.5 " | 26.5 " | 12.625 " | 30.25 " | 파란색 | 26.5 " | 51.93 " | 탄소강 | ₩ 444,741 | |
E | FLAD-4 | 34.375 " | 34.38 " | 14.125 " | 39.88 " | 파란색 | 34.375 " | 61.56 " | 탄소강 | ₩ 754,355 | |
F | FLAD-4-SS | 34.375 " | 34.38 " | 14.125 " | 39.88 " | 은 | 34.375 " | 61.56 " | 스테인리스 강 | ₩ 1,622,574 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 오일 필터 렌치
- 후크 및 루프 패스너
- 토양 테스트 침투 계
- 도어 스윕
- 유압 밸브 와이어코넥터
- 에어콤프레셔 액세서리
- 밸브
- 후크
- 매장 가능한 가스
- 연기 추출기 및 액세서리
- BRADY 파이프 마커, 과산화물
- BRADY 라벨 테이프 카트리지, IDXPERT 시리즈
- SCOTCH-BRITE 유나이티드 휠
- E JAMES & CO 스폰지 시트, 개스킷 / 씰 / 쿠션, 30-50 (Shore 00)
- WESCO 등받이
- GORLITZ 블레이드 홀더
- WATTS 009 시리즈 감압 구역 어셈블리
- MARTIN SPROCKET 더블 싱글 스톡 보어 A형 롤러 체인 스프로킷, 체인 수 60
- HUBBELL Enclosures
- COTTERMAN 스프링 키트