그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플로어 락 |
부착 유형 | 볼트 켜기 |
볼트 구멍 직경 (에.) | 0.375 " |
볼트 구멍 간격 | 3 3/8" x 5 1/4", 3" x 3" 및 2 1/8" x 4 3/4"용 슬롯 |
색상 | 은 |
확장 된 높이 | 8" |
학년 | 학년 304 |
높이 | 8" |
내부 볼트 구멍 간격 | 3-3/8" x 5-1/4" |
길이 | 6.5 " |
잠금 유형 | 풋 페달 |
자재 | 스테인리스 강 |
장착 볼트 직경 | 3 / 8 " |
장착 높이 | 5 3/4 ~ 8 인치 |
장착판 두께 | 3 / 8 " |
실장 형 | 플레이트 |
전체 높이 | 8" |
전체 크기 | 4 1/2 x 6 1/2 " |
판 두께 | 5 / 16 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-fl-adj-46-ss.pdf |
접힌 높이 | 5.5 " |
후퇴 높이 범위 | 5 1/2 인치 ~ 7 1/4 인치 |
상단 플레이트 길이 | 6 1 / 2 " |
상판 폭 | 4 1 / 2 " |
타입 | 조절 가능, 스테인리스 스틸 |
캐스터 크기와 함께 사용 | 4 "~ 6" |
폭 | 5.62 " |
선박 중량 (kg) | 3.18 |
선박 높이 (cm) | 15.49 |
선박 길이 (cm) | 18.03 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8425490000 |
원산지 | CN |
A. 플로어락은 304스테인리스 스틸로 되어 있어 일반 플로어락과 달리 강도와 내마모성이 뛰어납니다.
A. 잠금 장치는 일반적으로 한 쌍의 회전 캐스터가 있는 카트의 두 회전 캐스터 사이 또는 XNUMX개의 회전 캐스터가 있는 카트의 대각선 모서리에 장착됩니다.
A. Vestil 바닥 잠금 장치에는 카트 및 기타 장비에 설치하기 위한 상단 장착 플레이트가 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 확장된 높이 범위 | 높이 | 자재 | 장착 볼트 직경 | 후퇴 높이 범위 | 캐스터 크기와 함께 사용 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL-ADJ-46 | 6 1/4 "~ 8" | 8" | 헤비듀티 주강 | 3 / 8 " | 5 1/2 인치 ~ 7 1/4 인치 | 4 "~ 6" | 5.62 " | ₩ 136,920 | ||
FL-ADJ-810 | 8 1/4 인치 ~ 11 1/2 인치 | 11.5 " | 헤비듀티 주강 | 3 / 8 " | 6 1/4 인치 ~ 9 1/2 인치 | 6 "~ 8" | 6.69 " | ₩ 147,560 | ||
FL-ADJ-810-SS | 8 1/4 인치 ~ 11 1/2 인치 | 11.5 " | 스테인리스 강 | 3/8 인치, 1/2 인치 | 6 1/4 인치 ~ 9 1/2 인치 | 6 "~ 8" | 6.69 " | ₩ 387,432 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.