그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연결기 |
색상 | 자연의 |
연결 유형 | 튜브 x 커플러 |
자재 | 폴리 프로필렌 |
온도. 범위 | 화씨 32도 ~ 160도 |
튜브 외경. | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 연결 유형 | 길이 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 튜브 내부 직경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMCD1002 | 백 | MNPT | 1" | 1 / 8 " | -40도 ~ 180도 F | - | ₩ 42,717 | ||
PMCD1004 | 백 | MNPT | 1.1 " | 1 / 4 " | -40도 ~ 180도 F | - | ₩ 28,437 | ||
PMCD1204 | 백 | PTF | 1.72 " | - | -40도 ~ 180도 F | 11 / 64 " | ₩ 41,335 | ||
PMCD1304 | 백 | PTF | 1.75 " | - | -40도 ~ 180도 F | 11 / 64 " | ₩ 32,585 | ||
PMCD1601 | 백 | 가시 돋친 | 1.4 " | - | -40도 ~ 180도 F | 1 / 16 " | ₩ 44,327 | ||
PMCD1602 | 백 | 가시 돋친 | 1.65 " | - | -40도 ~ 180도 F | 1 / 8 " | ₩ 42,087 | ||
PMCD1603 | 백 | 가시 돋친 | 1.85 " | - | -40도 ~ 180도 F | 3 / 16 " | ₩ 45,027 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.