VESTIL FHS-6-20 고정 갠트리 크레인, 6000Lb. 용량, 20피트
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 갠트리 크레인 |
조절 가능한 높이 | 아니 |
베이스 길이 | 229.25 " |
기본 너비 | 65.5 " |
빔 높이 | 12.31 " |
생산 능력 | 6000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 8" |
캐스터 잠금 | 가능 |
캐스터 재질 | 페놀 |
캐스터 유형 | 회전(4) 롤러 베어링이 있는 위치 잠금 캐스터 |
캐스터 폭 | 3" |
색상 | 파란색 |
플랜지 폭 | 6.5 " |
높이 | 133.5 " |
I 빔 길이 | 240 " |
길이 | 239.75 " |
자재 | 강철 |
최대 정리 | 121 " |
최대 전체 높이 | 133.5 " |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-fhs-6-20.pdf |
I 빔에서 지면까지의 길이 | 121 " |
사용 가능한 빔 길이 | 209.75 " |
사용 가능한 길이 | 209.75 " |
폭 | 65.5 " |
선박 중량 (kg) | 609.75 |
선박 높이 (cm) | 339.09 |
선박 길이 (cm) | 608.97 |
선박 폭 (cm) | 166.37 |
HS 코드 | 8426190000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대 정리 | 생산 능력 | 캐스터 재질 | I 빔에서 지면까지의 길이 | 사용 가능한 빔 길이 | 폭 | 캐스터 폭 | 플랜지 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHS-10-10 | 120 " | 10000의 파운드. | 연성 강철 | 120 " | 88.75 " | 64.5 " | 3" | 4" | ₩ 9,054,538 | RFQ
| |
FHS-10-15 | 120 " | 10000의 파운드. | 연성 강철 | 120 " | 148.75 " | 64.5 " | 3" | 4" | ₩ 10,870,185 | RFQ
| |
FHS-2-10 | 120 " | 2000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 120 " | 89.75 " | 64.5 " | 2" | 4" | ₩ 4,516,730 | RFQ
| |
FHS-2-15 | 120 " | 2000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 120 " | 149.75 " | 64.5 " | 2" | 4" | ₩ 4,808,770 | RFQ
| |
FHS-2-20 | 120 " | 2000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 120 " | 209.75 " | 64.5 " | 2" | 4" | ₩ 5,327,992 | RFQ
| |
FHS-4-10 | 120 " | 4000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 120 " | 89.75 " | 64.5 " | 2" | 4" | ₩ 4,703,872 | RFQ
| |
FHS-4-15 | 120 " | 4000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 120 " | 149.75 " | 64.5 " | 2" | 4" | ₩ 5,257,356 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.