항목 | 접는 핸드 트럭 |
생산 능력 | 250의 파운드. |
캐스터 Dia. | 7" |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 크기 | 7 "x1.5" |
캐스터 폭 | 1 1 / 2 " |
접을 수 있는 | 가능 |
색상 | 은 |
깊이 | 17 " |
접힌 높이 | 26 " |
접이식 길이 | 2 3 / 4 " |
접힌 너비 | 19 " |
높이 | 40.5 " |
길이 | 17 " |
부하 용량 | 250의 파운드. |
자재 | 알류미늄 |
측정 단위 | 마다 |
코판 깊이 | 10.5 " |
노즈플레이트 길이 | 10.5 " |
노즈플레이트 두께 | 0.13 " |
노즈 플레이트 폭 | 19 " |
캐스터 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-fhc-250.pdf |
범용 | |
폭 | 19 " |
선박 중량 (kg) | 5.4 |
선박 높이 (cm) | 102.87 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.