VESTIL FE-6-48-P 포크 연장, 핀 스타일, 길이 48인치 x 폭 6인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 포크 확장 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
색상 | 노란색 |
높이 | 2 5 / 16 " |
길이 | 52 1 / 8 " |
자재 | 강철 |
재질 두께 | 5 / 16 " |
측정 단위 | 쌍 |
최소 포크 길이 | 32 입력 |
산 | 핀 스타일 |
마운트 타입 | 핀 스타일 |
장착 스타일 | 핀 스타일 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-fe-6-48-p.pdf |
스틸 두께 | 5 / 16 " |
사용 가능한 포크 확장 내부 폭 | 6 1 / 2 " |
사용 가능한 내부 폭 | 6 1 / 2 " |
사용 가능한 길이 | 48 " |
폭 | 9 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 21.15 |
선박 높이 (cm) | 5.87 |
선박 길이 (cm) | 129.86 |
선박 폭 (cm) | 18.1 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 색상 | 깊이 | 길이 | 마운트 타입 | 폭 | 포크 두께용 | 포크 폭의 경우 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE-4-108-P | 2.31 " | 노란색 | 111.625 " | 108 " | 핀 스타일 | 9.5 " | 2" | 4.5 " | ₩ 1,427,821 | RFQ
| |
FE-4-120-P | 2.31 " | 노란색 | 123.625 " | 120 " | 핀 스타일 | 9.5 " | 2" | 4.5 " | ₩ 1,477,560 | RFQ
| |
FE-4-48 | 2.31 " | 노란색 | 40.12 " | 48 " | 루프 스타일 | 6.38 " | 2" | 4.5 " | ₩ 643,261 | ||
FE-4-48-P | 2.31 " | 노란색 | 40.12 " | 48 " | 핀 스타일 | 9.5 " | 2" | 4.5 " | ₩ 811,261 | ||
FE-4-54 | 2.31 " | 노란색 | 40.12 " | 54 " | 루프 스타일 | 6.38 " | 2" | 4.5 " | ₩ 668,029 | ||
FE-4-54-BK | 2.31 " | 검정 | 40.12 " | 54 " | 루프 스타일 | 6.38 " | 2" | 4.5 " | ₩ 668,029 | ||
FE-4-54-P | 2.31 " | 노란색 | 40.12 " | 54 " | 핀 스타일 | 9.5 " | 2" | 4.5 " | ₩ 837,861 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.