VESTIL FE 시리즈 포크 익스텐션
스타일 | 모델 | 높이 | 색상 | 깊이 | 길이 | 마운트 타입 | 폭 | 포크 두께용 | 포크 폭의 경우 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FE-6-54 | 2 5 / 16 " | 노란색 | - | 51 5 / 8 " | 루프 스타일 | 8 3 / 8 " | - | - | ₩ 954,265 | |
B | FE-6-48-P | 2 5 / 16 " | 노란색 | - | 52 1 / 8 " | 핀 스타일 | 9 1 / 2 " | - | - | ₩ 1,099,458 | |
C | FE-4-108-P | 2.31 " | 노란색 | 111.625 " | 108 " | 핀 스타일 | 9.5 " | 2" | 4.5 " | ₩ 1,427,821 | RFQ
|
D | FE-4-84-BK | 2.31 " | 검정 | 40.12 " | 84 " | 루프 스타일 | 6.38 " | 2" | 4.5 " | ₩ 921,989 | |
E | FE-6-54-BK | 2.31 " | 검정 | 40.12 " | 54 " | 루프 스타일 | 8.38 " | 2.5 " | 6.5 " | ₩ 954,265 | |
F | FE-6-63 | 2.31 " | 노란색 | 40.12 " | 63 " | 루프 스타일 | 8.38 " | 2.5 " | 6.5 " | ₩ 961,901 | |
G | FE-6-63-P | 2.31 " | 노란색 | 40.12 " | 63 " | 핀 스타일 | 9.5 " | 2.5 " | 6.5 " | ₩ 1,158,690 | |
H | FE-6-72-BK | 2.31 " | 검정 | 40.12 " | 72 " | 루프 스타일 | 8.38 " | 2.5 " | 6.5 " | ₩ 1,044,170 | RFQ
|
I | FE-6-84-BK | 2.31 " | 검정 | 40.12 " | 84 " | 루프 스타일 | 8.38 " | 2.5 " | 6.5 " | ₩ 1,143,265 | |
J | FE-6-84-P | 2.31 " | 노란색 | 40.12 " | 84 " | 핀 스타일 | 9.5 " | 2.5 " | 6.5 " | ₩ 1,336,134 | |
K | FE-6-96-BK | 2.31 " | 검정 | 40.12 " | 96 " | 루프 스타일 | 8.38 " | 2.5 " | 6.5 " | ₩ 1,223,701 | RFQ
|
L | FE-6-96-P | 2.31 " | 노란색 | 100.125 " | 96 " | 핀 스타일 | 9.5 " | 2.5 " | 6.5 " | ₩ 1,406,923 | |
M | FE-4-54-BK | 2.31 " | 검정 | 40.12 " | 54 " | 루프 스타일 | 6.38 " | 2" | 4.5 " | ₩ 668,029 | |
N | FE-4-63-BK | 2.31 " | 검정 | 40.12 " | 63 " | 루프 스타일 | 6.38 " | 2" | 4.5 " | ₩ 744,290 | |
O | FE-4-72-P | 2.31 " | 노란색 | 40.12 " | 72 " | 핀 스타일 | 9.5 " | 2" | 4.5 " | ₩ 1,013,472 | RFQ
|
P | FE-4-84 | 2.31 " | 노란색 | 40.12 " | 84 " | 루프 스타일 | 6.38 " | 2" | 4.5 " | ₩ 921,989 | |
Q | FE-4-96-P | 2.31 " | 노란색 | 40.12 " | 96 " | 핀 스타일 | 9.5 " | 2" | 4.5 " | ₩ 1,122,367 | |
R | FE-4-90 | 2.31 " | 노란색 | 40.12 " | 90 " | 루프 스타일 | 6.38 " | 2" | 4.5 " | ₩ 979,185 | |
S | FE-5-84 | 2.31 " | 노란색 | 40.12 " | 84 " | 루프 스타일 | 7.38 " | 2" | 5.5 " | ₩ 994,458 | |
T | FE-5-48-P | 2.31 " | 노란색 | 40.12 " | 48 " | 핀 스타일 | 9.5 " | 2" | 5.5 " | ₩ 942,836 | |
U | FE-5-54-P | 2.31 " | 노란색 | 40.12 " | 54 " | 핀 스타일 | 9.5 " | 2" | 5.5 " | ₩ 984,938 | |
V | FE-5-63 | 2.31 " | 노란색 | 40.12 " | 63 " | 루프 스타일 | 7.38 " | 2" | 5.5 " | ₩ 851,276 | |
W | FE-5-63-BK | 2.31 " | 검정 | 40.12 " | 63 " | 루프 스타일 | 7.38 " | 2" | 5.5 " | ₩ 851,276 | |
X | FE-5-66-P | 2.31 " | 노란색 | 40.12 " | 66 " | 핀 스타일 | 9.5 " | 2" | 5.5 " | ₩ 1,042,210 | |
Y | FE-5-90 | 2.31 " | 노란색 | 40.12 " | 90 " | 루프 스타일 | 7.38 " | 2" | 5.5 " | ₩ 1,189,210 | |
Z | FE-5-96 | 2.31 " | 노란색 | 40.12 " | 96 " | 루프 스타일 | 7.38 " | 2" | 5.5 " | ₩ 1,143,520 | RFQ
|
A1 | FE-5-96-BK | 2.31 " | 검정 | 40.12 " | 96 " | 루프 스타일 | 7.38 " | 2" | 5.5 " | ₩ 1,166,200 | RFQ
|
B1 | FE-5-96-P | 2.31 " | 노란색 | 40.12 " | 96 " | 핀 스타일 | 9.5 " | 2" | 5.5 " | ₩ 1,320,963 | RFQ
|
C1 | FE-6-108-P | 2.31 " | 노란색 | 112.125 " | 108 " | 핀 스타일 | 9.5 " | 2.5 " | 6.5 " | ₩ 1,643,676 | |
D1 | FE-4-120-P | 2.31 " | 노란색 | 123.625 " | 120 " | 핀 스타일 | 9.5 " | 2" | 4.5 " | ₩ 1,477,560 | |
E1 | FE-4-48-P | 2.31 " | 노란색 | 40.12 " | 48 " | 핀 스타일 | 9.5 " | 2" | 4.5 " | ₩ 811,261 | |
F1 | FE-4-54-P | 2.31 " | 노란색 | 40.12 " | 54 " | 핀 스타일 | 9.5 " | 2" | 4.5 " | ₩ 837,861 | |
G1 | FE-6-120-P | 2.31 " | 노란색 | 124.125 " | 120 " | 핀 스타일 | 9.5 " | 2.5 " | 6.5 " | ₩ 1,817,200 | |
H1 | FE-5-72-P | 2.31 " | 노란색 | 40.12 " | 72 " | 핀 스타일 | 9.5 " | 2" | 5.5 " | ₩ 1,084,312 | RFQ
|
I1 | FE-4-48 | 2.31 " | 노란색 | 40.12 " | 48 " | 루프 스타일 | 6.38 " | 2" | 4.5 " | ₩ 643,261 | |
J1 | FE-6-63-BK | 2.31 " | 검정 | 40.12 " | 63 " | 루프 스타일 | 8.38 " | 2.5 " | 6.5 " | ₩ 961,978 | |
K1 | FE-4-54 | 2.31 " | 노란색 | 40.12 " | 54 " | 루프 스타일 | 6.38 " | 2" | 4.5 " | ₩ 668,029 | |
L1 | FE-4-66-P | 2.31 " | 노란색 | 40.12 " | 66 " | 핀 스타일 | 9.5 " | 2" | 4.5 " | ₩ 941,003 | |
M1 | FE-4-72-BK | 2.31 " | 검정 | 40.12 " | 72 " | 루프 스타일 | 6.38 " | 2" | 4.5 " | ₩ 830,352 | RFQ
|
N1 | FE-4-84-P | 2.31 " | 노란색 | 40.12 " | 84 " | 핀 스타일 | 9.5 " | 2" | 4.5 " | ₩ 1,080,265 | RFQ
|
O1 | FE-4-96 | 2.31 " | 노란색 | 40.12 " | 96 " | 루프 스타일 | 6.38 " | 2" | 4.5 " | ₩ 937,185 | |
P1 | FE-4-96-BK | 2.31 " | 검정 | 40.12 " | 96 " | 루프 스타일 | 6.38 " | 2" | 4.5 " | ₩ 937,185 | |
Q1 | FE-5-108-P | 2.31 " | 노란색 | 111.625 " | 108 " | 핀 스타일 | 9.5 " | 2" | 5.5 " | ₩ 1,364,745 | |
R1 | FE-5-48 | 2.31 " | 노란색 | 40.12 " | 48 " | 루프 스타일 | 7.38 " | 2" | 5.5 " | ₩ 851,250 | |
S1 | FE-5-54 | 2.31 " | 노란색 | 40.12 " | 54 " | 루프 스타일 | 7.38 " | 2" | 5.5 " | ₩ 836,156 | |
T1 | FE-5-84-BK | 2.31 " | 검정 | 40.12 " | 84 " | 루프 스타일 | 7.38 " | 2" | 5.5 " | ₩ 994,458 | RFQ
|
U1 | FE-5-84-P | 2.31 " | 노란색 | 40.12 " | 84 " | 핀 스타일 | 9.5 " | 2" | 5.5 " | ₩ 1,175,720 | |
V1 | FE-6-48 | 2.31 " | 노란색 | 40.12 " | 48 " | 루프 스타일 | 8.38 " | 2.5 " | 6.5 " | ₩ 927,716 | |
W1 | FE-6-54-P | 2.31 " | 노란색 | 40.12 " | 54 " | 핀 스타일 | 9.5 " | 2.5 " | 6.5 " | ₩ 1,162,483 | |
X1 | FE-6-66 | 2.31 " | 노란색 | 40.12 " | 66 " | 루프 스타일 | 8.38 " | 2.5 " | 6.5 " | ₩ 994,560 | |
Y1 | FE-5-72-BK | 2.31 " | 검정 | 40.12 " | 72 " | 루프 스타일 | 7.38 " | 2" | 5.5 " | ₩ 914,352 | RFQ
|
Z1 | FE-6-66-P | 2.31 " | 노란색 | 40.12 " | 66 " | 핀 스타일 | 9.5 " | 2.5 " | 6.5 " | ₩ 1,198,756 | |
A2 | FE-6-72 | 2.31 " | 노란색 | 40.12 " | 72 " | 루프 스타일 | 8.38 " | 2.5 " | 6.5 " | ₩ 1,044,170 | RFQ
|
B2 | FE-6-72-P | 2.31 " | 노란색 | 40.12 " | 72 " | 핀 스타일 | 9.5 " | 2.5 " | 6.5 " | ₩ 1,254,018 | RFQ
|
C2 | FE-6-84 | 2.31 " | 노란색 | 40.12 " | 84 " | 루프 스타일 | 8.38 " | 2.5 " | 6.5 " | ₩ 1,143,265 | RFQ
|
D2 | FE-6-90 | 2.31 " | 노란색 | 40.12 " | 90 " | 루프 스타일 | 8.38 " | 2.5 " | 6.5 " | ₩ 1,189,261 | RFQ
|
E2 | FE-6-96 | 2.31 " | 노란색 | 40.12 " | 96 " | 루프 스타일 | 8.38 " | 2.5 " | 6.5 " | ₩ 1,223,701 | |
F2 | FE-4-66 | 2.31 " | 노란색 | 40.12 " | 66 " | 루프 스타일 | 6.38 " | 2" | 4.5 " | ₩ 753,861 | |
G2 | FE-4-72 | 2.31 " | 노란색 | 40.12 " | 72 " | 루프 스타일 | 6.38 " | 2" | 4.5 " | ₩ 830,352 | RFQ
|
H2 | FE-5-63-P | 2.31 " | 노란색 | 40.12 " | 63 " | 핀 스타일 | 9.5 " | 2" | 5.5 " | ₩ 1,013,650 | |
I2 | FE-4-63-P | 2.31 " | 노란색 | 40.12 " | 63 " | 핀 스타일 | 9.5 " | 2" | 4.5 " | ₩ 918,170 |
FE 시리즈 포크 확장
Vestil의 FE 시리즈 포크 익스텐션은 베이킹된 분말 코팅 마감 처리된 전체 용접 강철 구조를 특징으로 하며 4000lb의 균일한 용량을 제공합니다. FE-4, FE-5 및 FE-6 시리즈에는 주강 팁과 FE-7이 있습니다. & FE-8 시리즈는 테이퍼 컷 프론트 엔드가 있습니다. 지게차로 길고 큰 물체를 들어 올리는 데 필요한 추가 지원을 제공하는 데 사용됩니다. 이 장치는 사용 중에 포크에서 미끄러지는 것을 방지하기 위한 강철 고정 스트랩이 있는 루프 스타일 확장과 포크로 고정하기 위해 포크의 뒤꿈치 뒤에 다시 삽입할 핀이 있는 핀 스타일 확장을 사용할 수 있습니다. 이 확장은 클래스 2 및 3 포크에만 사용하도록 만들어졌으며 OSHA 규정에 따라 설계되었습니다(확장은 기존 포크 길이의 150%를 넘지 않아야 함). Raptor Supplies 루프 및 핀 스타일의 FE-4, FE-5, FE-6, FE-7 및 FE-8 시리즈 포크 확장의 전체 범위를 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 투표율 및 구출 작업복
- 금속 가공 기계 액세서리
- 폴리에틸렌 파이프
- 전원 소켓
- 기어 벨트 아이들러
- 펌프 컨트롤 부품들
- 원심펌프
- 가방 및 가방 액세서리
- 우물펌프
- 스테이플
- SNAP-TITE 커플러, 스틸, 1 / 4-18
- LOC-LINE 내산성 Y 피팅
- VOLLRATH 스테인리스 스톡 냄비
- WESTWARD 토크 렌치 수리 키트
- NIBCO 707-4-LF 시리즈, 엘보, 90도
- KEY-BAK Toolmate 도구 테더
- RUBBERMAID 돔탑
- GATES 향상된 토크 원형 톱니 타이밍 벨트, 2MM 피치
- WEG Jp ODP 삼상 밀착 결합 펌프 ODP 모터