항목 | 레버 체인 호이스트 |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
체인 길이 | 10 피트 |
색상 | 주황색 |
손잡이 길이 | 8 1 / 2 " |
높이 | 3" |
후크 개방 거리 | 10 " |
길이 | 14 " |
레버 길이 | 8.5 " |
리프트 높이 | 10 피트 |
드는 길이 | 10 피트 |
자재 | 강철 |
최소 후크 사이의 거리 | 10 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-elh-10-10.pdf |
회전 | 360도 |
폭 | 4" |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 리프트 높이 | 최소 후크 사이의 거리 | 손잡이 길이 | 클래스/등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELH-05-5 | 500의 파운드. | - | - | 6" | - | ₩ 326,225 | ||
ELH-05-10 | 500의 파운드. | - | - | 6" | - | ₩ 354,963 | RFQ
| |
ELH-05-15 | 500의 파운드. | - | - | 6" | - | ₩ 379,629 | RFQ
| |
ELH-05-20 | 500의 파운드. | - | - | 6" | - | ₩ 391,338 | RFQ
| |
ELH-10-15 | 1000의 파운드. | - | - | 8 1 / 2 " | - | ₩ 425,549 | RFQ
| |
ELH-10-20 | 1000의 파운드. | - | - | 8 1 / 2 " | - | ₩ 476,992 | RFQ
| |
ELH-10-5 | 1000의 파운드. | - | - | 8 1 / 2 " | - | ₩ 332,003 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.