항목 | 가위 리프트 테이블 |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
높이 | 10 " |
길이 | 48 " |
낮은 높이 | 7" |
측정 단위 | 마다 |
플랫폼 길이 | 48 " |
플랫폼 폭 | 24 " |
올려 진 높이 | 35 " |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 173.7 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 높이 | 길이 | 리프트 속도 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLTSD1228-1-35 | 1000의 파운드. | 10 " | 28 " | - | 28 " | 12 " | 12 " | ₩ 7,914,989 | ||
EHLTSD1628-1-35 | 1000의 파운드. | 35 " | 28 " | - | 28 " | 16 " | 16 " | ₩ 7,792,883 | ||
EHLTSD-1228-05-35 | 500의 파운드. | 35 " | 48 " | 10초/피트 | 28 " | 12 " | 12 " | ₩ 7,345,901 | RFQ
| |
EHLTSD-2436-1-35 | 1000의 파운드. | 35 " | 48 " | 14초/피트 | 36 " | 24 " | 24.38 " | ₩ 8,315,821 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.