로터가 있는 GLOBE SCIENTIFIC 원심분리기, 탁상용
필터
Hz : 60 , 모터 유형: 브러시리스
스타일 | 모델 | A | 색상 | 디스플레이 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GCM-B | 0.5 | 파란색 | 아날로그 | 6.7 " | 4.8 " | 6.3 " | 120 VAC | ₩ 451,412 | |
B | GCM-G | 0.5 | 초록색 | 아날로그 | 6.7 " | 4.8 " | 6.3 " | 120 VAC | ₩ 451,412 | |
C | GCM-R | 0.5 | 빨간색 | 아날로그 | 6.7 " | 4.8 " | 6.3 " | 120 VAC | ₩ 437,955 | |
D | GCC-E | 3 | 백 | 디지털 | 13.9 " | 8.5 " | 11.9 " | 120 / 240 VAC | ₩ 1,636,635 | |
E | GCC-S | 3 | 백 | 디지털 | 13.9 " | 8.5 " | 11.9 " | 120 VAC | ₩ 986,230 | |
F | GCM-12 | 3 | 회색 | 디지털 | 9.6 " | 5.5 " | 10 " | 120 / 240 VAC | ₩ 2,437,190 | |
G | GCH-24 | 5 | 백 | 디지털 | 14.3 " | 10.5 " | 11 " | 120 VAC | ₩ 4,755,275 | |
H | GCM-24 | 5 | 백 | 디지털 | 14.3 " | 10.5 " | 11 " | 120 VAC | ₩ 4,291,000 | |
I | GCM-R-24 | 10 | 백 | 디지털 | 22.8 " | 12.8 " | 13.3 " | 120 VAC | ₩ 10,639,090 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 와이어 로프 스 웨지리스 아이 피팅
- 서랍 슬라이드
- 물 냉각기
- 열 스트레스 모니터
- 전기 노면 파쇄기
- 수공구 키트
- Power Supplies
- 임학
- 태양 광 패널 및 액세서리
- Enclosures
- DYNABRADE 4" 직경 접촉 휠 어셈블리 키트
- BENCHPRO Led 전등 표면 실장 110v
- DAYTON 미터법 슬리브 베어링, 붉은 오렌지색
- QA1 N 시리즈 암로드 엔드
- MILWAUKEE 드레인 건 키트, 18V, 키리스 척
- TB WOODS Sure-Flex Type B QD 부시 플랜지
- EATON Easy500 시리즈 프로그래밍 가능 계전기
- DAYTON 팔꿈치
- BROWNING 쇠사슬
- REMCO 짧은 핸들 세척 브러쉬, 소프트