EATON Easy500 시리즈 프로그래밍 가능 계전기
Eaton Easy500 시리즈 프로그래밍 가능 릴레이는 조명, 에너지 관리 산업 제어, 관개, 펌프 제어 및 HVAC를 포함하여 최대 12개의 I/O 신호로 소규모 애플리케이션을 제어합니다. 여기에는 시간 기반 제어, 타이밍 이벤트 또는 경과 시간 추적과 같은 기능을 수행하는 시계와 향상된 오페라를 제공하는 easyD 디스플레이가 포함됩니다....토르 인터페이스. Easy500 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러(PLC)를 사용하면 전면 패널 프로그래밍을 통해 원활한 수정이 가능하고 배선을 변경할 필요가 없으므로 가동 중지 시간이 줄어듭니다. 더 읽기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | EASY512-AC-RCX | ₩ 652,596 | RFQ
|
A | EASY512-AB-RC | ₩ 842,744 | RFQ
|
B | EASY512-DC-RC | ₩ 842,744 | RFQ
|
작동 메커니즘
- 이 릴레이는 마이크로프로세서를 사용하여 시스템의 입력과 출력을 제어하고 모니터링합니다.
- 작업자는 포함된 소프트웨어를 사용하여 릴레이를 프로그래밍할 수 있으며, 이를 통해 기본 논리 및 기능을 사용하여 논리 제어 시스템을 만들 수 있습니다.
- 그런 다음 프로그램은 릴레이의 내부 메모리에 저장되고 마이크로프로세서에 의해 실행됩니다.
- 마이크로프로세서는 입력을 모니터링하고 온도 센서가 특정 한계에 도달하면 모터를 끄는 것과 같이 출력 상태를 결정하는 프로그래밍 논리를 실행합니다.
자주 묻는 질문
PLC의 문제를 해결하는 방법은 무엇입니까?
입출력 상태 및 프로그램 실행을 확인하여 초기화 하십시오. 오류 코드 또는 내부 상태에 대한 정보는 PLC 설명서, PLC 소프트웨어 또는 컨트롤러의 진단 LED에서 찾아 관련 문제를 해결할 수 있습니다.
PLC에서 카운터의 기능은 무엇입니까?
카운터는 애플리케이션에서 이벤트 또는 펄스를 계산하는 디지털 장치입니다. PLC 카운터는 카운트 값을 저장하는 카운터 레지스터와 특정 이벤트 또는 입력에 응답하여 카운트 값을 증가시키는 카운터 명령의 두 가지 주요 구성 요소로 구성됩니다. 카운터는 카운트업, 카운트다운 또는 지정된 한계까지 카운트업한 다음 XNUMX으로 재설정하도록 프로그래밍할 수 있습니다.
Easy500 PLC를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 작동 중에 전원 공급 장치와 단자 연결부가 우발적으로 만지지 않도록 PLC를 제어 캐비닛, 배전반 또는 인클로저에 설치하십시오.
- 제공된 나사 또는 기타 장착 하드웨어를 사용하여 PLC를 표면에 장착합니다.
- 특정 모델에 대한 올바른 전압 및 전류 정격을 사용하여 장치를 전원에 연결하십시오.
- 배선도를 사용하여 입력 및 출력을 PLC에 연결합니다.
- 제조업체의 지침에 따라 컴퓨터에 프로그래밍 소프트웨어를 설치합니다.
- 프로그래밍 소프트웨어를 사용하여 제어 로직을 생성하고 PLC에 업로드하십시오. 프로그램을 테스트하고 문제를 디버깅하십시오.
- PLC를 테스트하여 모든 입력 및 출력이 예상대로 작동하는지 확인하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공기 작동 식 그리스 건
- 후크 및 픽
- 고온 리드선
- 온도 조절기 케이블
- 접는 삽
- 비옷
- A / C 냉동
- 도관 및 액세서리
- 접지 오류 보호
- 오토 바디 도구
- WILTON TOOLS 워크샵 바이스
- AQUA-PURE 정수 필터 시스템
- DAYTON 모터 런 커패시터
- DAYTON 24인치 고온 산업용 팬
- RUBBERFAB 개스킷 크기 2 인치
- METRO MetroMax iQ 도넛형 스템 캐스터, 고강성, 5인치
- APOLLO VALVES 61LF-600 시리즈 체크 밸브
- WRIGHT TOOL 1/2인치 드라이브 교체 육각 비트
- GLYNN JOHNSON 오버헤드 도어 홀더
- REED INSTRUMENTS Digital Multimeters