항목 | 원심 분리기 |
A | 5 |
색상 | 백 |
디스플레이 | 디지털 |
Hz | 60 |
최대 RCF | 21,380 xg |
최대 시험관 크기 | 2mL |
모터 유형 | 브러시리스 |
전반적인 깊이 | 14.3 " |
전체 높이 | 10.5 " |
전체 폭 | 11 " |
전압 | 120 VAC |
선박 중량 (kg) | 25.2 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | A | 색상 | 디스플레이 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCC-S | 3 | 백 | 디지털 | 13.9 " | 8.5 " | 11.9 " | 120 VAC | ₩ 859,495 | ||
GCC-E | 3 | 백 | 디지털 | 13.9 " | 8.5 " | 11.9 " | 120 / 240 VAC | ₩ 1,403,412 | ||
GCM-R-24 | 10 | 백 | 디지털 | 22.8 " | 12.8 " | 13.3 " | 120 VAC | ₩ 9,124,762 | ||
GCH-24 | 5 | 백 | 디지털 | 14.3 " | 10.5 " | 11 " | 120 VAC | ₩ 4,565,067 | ||
GCM-12 | 3 | 회색 | 디지털 | 9.6 " | 5.5 " | 10 " | 120 / 240 VAC | ₩ 2,136,645 | ||
GCM-B | 0.5 | 파란색 | 아날로그 | 6.7 " | 4.8 " | 6.3 " | 120 VAC | ₩ 378,385 | ||
GCM-G | 0.5 | 초록색 | 아날로그 | 6.7 " | 4.8 " | 6.3 " | 120 VAC | ₩ 378,385 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.