VESTIL ECH-40-DS-3PH 전기 체인 호이스트, 3상
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 체인 호이스트 |
색상 | 노란색 |
높이 | 23 1 / 5 " |
길이 | 30 2 / 3 " |
부하 용량 | 4000의 파운드. |
자재 | 강철 |
상 | 3 |
전압 | 460V |
폭 | 16 4 / 5 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 리프트 높이 | 헤드룸 | 길이 | 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH-03 | - | - | - | 9 5 / 6 " | 8" | 12 " | - | RFQ
| |
ECH-06 | - | - | - | 9 5 / 6 " | 8" | 12 " | - | RFQ
| |
ECH-100-3PH | - | - | - | 17 1 / 2 " | 29 " | 33 1 / 2 " | ₩ 36,228,290 | ||
ECH-10-1PH | - | - | - | 16 1 / 2 " | 23 1 / 5 " | 86 2 / 5 " | ₩ 10,390,952 | RFQ
| |
ECH-10-3PH | - | - | - | 13 " | 21 1 / 9 " | 86 2 / 5 " | ₩ 9,719,054 | RFQ
| |
ECH-20-1PH | - | - | - | 16 1 / 2 " | 26 8 / 9 " | 86 2 / 5 " | ₩ 13,636,483 | RFQ
| |
ECH-20-3PH | - | - | - | 13 4 / 5 " | 21 8 / 9 " | 86 2 / 5 " | ₩ 10,574,200 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.