VESTIL ECH-10-3PH 전기 체인 호이스트, 3상, 1000파운드, 노란색, 강철, 460V
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 체인 호이스트 |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
색상 | 노란색 |
빔 플랜지 W에 적합 | 최대 8/9 " |
빔 플랜지 폭에 맞음 | 최대 8/9" |
헤드룸 | 14 " |
헤드 룸 | 14 " |
헤드룸 크기 | 14 " |
높이 | 86 2 / 5 " |
고속 | 15fpm |
HP | 2 1/2마력 |
길이 | 13 " |
리프트 높이 | 10 피트 |
리프트 속도 | 15FPM |
부하 용량 | 1000의 파운드. |
자재 | 강철 |
상 | 3 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ech-10-3ph.pdf |
표준 리프트 | 10 피트 |
전압 | 460V |
폭 | 21 1 / 9 " |
선박 중량 (kg) | 47.7 |
선박 높이 (cm) | 219.46 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 53.59 |
HS 코드 | 8425110000 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 리프트 높이 | 헤드룸 | 길이 | 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH-03 | - | - | - | 9 5 / 6 " | 8" | 12 " | - | RFQ
| |
ECH-06 | - | - | - | 9 5 / 6 " | 8" | 12 " | - | RFQ
| |
ECH-100-3PH | - | - | - | 17 1 / 2 " | 29 " | 33 1 / 2 " | ₩ 36,228,290 | ||
ECH-10-1PH | - | - | - | 16 1 / 2 " | 23 1 / 5 " | 86 2 / 5 " | ₩ 10,390,952 | RFQ
| |
ECH-20-1PH | - | - | - | 16 1 / 2 " | 26 8 / 9 " | 86 2 / 5 " | ₩ 13,636,483 | RFQ
| |
ECH-20-3PH | - | - | - | 13 4 / 5 " | 21 8 / 9 " | 86 2 / 5 " | ₩ 10,574,200 | RFQ
| |
ECH-40-1PH | - | - | - | 16 1 / 2 " | 26 8 / 9 " | 86 2 / 5 " | ₩ 13,248,938 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.