VESTIL ECH-20-1PH 전기 체인 호이스트, 1상, 2000파운드, 노란색, 강철, 115V
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 체인 호이스트 |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
색상 | 노란색 |
헤드룸 | 16 " |
헤드 룸 | 16 " |
헤드룸 크기 | 16 " |
높이 | 86 2 / 5 " |
고속 | 14fpm |
길이 | 16 1 / 2 " |
리프트 높이 | 10 피트 |
리프트 속도 | 14FPM |
부하 용량 | 2000의 파운드. |
자재 | 강철 |
상 | 1 |
표준 리프트 | 10 피트 |
UPC | 691215016599 |
전압 | 115V |
폭 | 26 8 / 9 " |
선박 중량 (kg) | 54.9 |
선박 높이 (cm) | 219.46 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 68.33 |
HS 코드 | 8425110000 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 리프트 높이 | 헤드룸 | 길이 | 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH-03 | - | - | - | 9 5 / 6 " | 8" | 12 " | - | RFQ
| |
ECH-06 | - | - | - | 9 5 / 6 " | 8" | 12 " | - | RFQ
| |
ECH-100-3PH | - | - | - | 17 1 / 2 " | 29 " | 33 1 / 2 " | ₩ 29,245,160 | ||
ECH-10-1PH | - | - | - | 16 1 / 2 " | 23 1 / 5 " | 86 2 / 5 " | ₩ 10,390,952 | RFQ
| |
ECH-10-3PH | - | - | - | 13 " | 21 1 / 9 " | 86 2 / 5 " | ₩ 9,719,054 | RFQ
| |
ECH-20-3PH | - | - | - | 13 4 / 5 " | 21 8 / 9 " | 86 2 / 5 " | ₩ 10,574,200 | RFQ
| |
ECH-40-1PH | - | - | - | 16 1 / 2 " | 26 8 / 9 " | 86 2 / 5 " | ₩ 13,248,938 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.