항목 | 드럼 업더 |
생산 능력 | 600의 파운드. |
색상 | 파란색 |
드럼 헤드 디자인 | 열림, 닫힘 |
드럼 재질 | 강철, 플라스틱, 섬유 |
드럼 크기 | 어떤 크기 |
손잡이 길이 | 41 " |
높이 | 4.875 " |
하우징 높이 | 13.25 " |
길이 | 41 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-dtp-11.pdf |
폭 | 5.875 " |
선박 중량 (kg) | 3.15 |
선박 높이 (cm) | 12.38 |
선박 길이 (cm) | 104.14 |
선박 폭 (cm) | 14.92 |
HS 코드 | 8205598000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.