항목 | 드럼 뚜껑 도구 |
색상 | 은 |
깊이 | 14.1875 " |
드럼 유형 | 탈착식 헤드, 스틸 |
매달린 구멍 직경 | 1 / 2 " |
높이 | 2.63 " |
길이 | 14.187 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
전반적인 깊이 | 14.1875 " |
전체 높이 | 2.625 " |
전체 폭 | 0.375 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-drum-plb.pdf |
UPC | 691215097383 |
폭 | 0.38 " |
렌치 오프닝 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 6.67 |
선박 길이 (cm) | 36.04 |
선박 폭 (cm) | 0.95 |
HS 코드 | 8204110060 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.