항목 | 드럼 돌리 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 300의 파운드. |
캐스터 Dia. | 3" |
캐스터 잠금 | 아니 |
캐스터 재질 | 단단한 고무 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 폭 | 0.25 " |
색상 | 검정 |
드럼 크기 | 30, 55 갤런 |
드럼 스타일 | 열림 또는 닫힘 |
드럼 유형 | 열림, 닫힘 |
프레임 재질 | HDPE |
핸들 포함 | 아니 |
높이 | 8.31 " |
내부 Dia. | 23 5 / 8 " |
자재 | HDPE |
최대. 호환 가능한 드럼 크기 | 55 갤런 |
피마자 수 | 4 |
비마킹 캐스터 | 가능 |
캐스터 수 | 4 |
폴리에틸렌 두께 | 천 60 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-drum-dp-ld-55-bk.pdf |
틸트 기능 | 아니 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 색상 | 프레임 재질 | 높이 | 내부 Dia. | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
드럼 -DP-HD-30-BK | 600의 파운드. | 블랙, 옐로우 | 강철, HDPE | 8.63 " | 19 1 / 8 " | 강철, 고밀도 열가소성 수지 | ₩ 219,520 | RFQ
| |
드럼 -DP-HD-30-BU | 600의 파운드. | 파랑, 노랑 | 강철, HDPE | 8.63 " | 19 1 / 8 " | 강철, 고밀도 열가소성 수지 | ₩ 219,520 | RFQ
| |
드럼 -DP-HD-55-BK | 600의 파운드. | 블랙, 옐로우 | 강철, HDPE | 8.5 " | 23 5 / 8 " | 강철, 고밀도 열가소성 수지 | ₩ 230,898 | RFQ
| |
드럼 -DP-HD-55-BU | 600의 파운드. | 파랑, 노랑 | 강철, HDPE | 8.5 " | 23 5 / 8 " | 강철, 고밀도 열가소성 수지 | ₩ 230,898 | RFQ
| |
드럼 -DP-LD-30-BK | 300의 파운드. | 검정 | HDPE | 8.44 " | 19 1 / 8 " | HDPE | ₩ 196,407 | RFQ
| |
드럼 -DP-LD-30-BU | 300의 파운드. | 파란색 | HDPE | 8.44 " | 19 1 / 8 " | HDPE | ₩ 196,407 | RFQ
| |
드럼 -DP-LD-55-BU | 300의 파운드. | 파란색 | HDPE | 8.31 " | 23 5 / 8 " | HDPE | ₩ 217,534 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.