항목 | 드럼 트럭 |
캐스터 재질 | 유리 충전 나일론 |
캐스터 크기 | 8 "X 2" |
캐스터 유형 | 받침 |
색상 | 노란색 |
크래들 깊이 | 3" |
크래들 높이 | 2" |
크래들 폭 | 16.5 " |
드럼 액션 | 하중 |
드럼 크기 | 55 갤런 |
드럼 유형 | 닫힘, 열림 |
마감재 | 노란 아연 도금 |
높이 | 70.75 " |
턱 범위 | 31 "~ 77.5" |
길이 | 50 " |
부하 용량 | 880의 파운드. |
자재 | 용접 강철 |
피마자 수 | 4 |
캐스터 수 | 4 |
드럼 수 | 1 |
조작 | 발 펌프 |
작업 유형 | 수동, 공압식 자동화 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-dcr-880-h-hp.pdf |
폭 | 68.88 " |
선박 중량 (kg) | 134.1 |
선박 높이 (cm) | 179.71 |
선박 길이 (cm) | 127 |
선박 폭 (cm) | 174.94 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 작업 유형 | 드럼 재질 | 드럼 유형 | 드럼 크기 | 부하 용량 | 드럼 액션 | 드럼 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCR-880-H | 수동, 기계 자동화 | 섬유, 플라스틱, 강철 | 닫힘, 열림 | 55 갤런 | 1500의 파운드. | 하중 | 1 | ₩ 2,827,210 | ||
DCR-880-H-DC | 배터리, DC 전원 | 섬유, 플라스틱, 강철 | 닫힘, 열림 | 55 갤런 | 1500의 파운드. | 하중 | 1 | ₩ 7,777,356 | ||
DCR-880-H-HP-DC | 배터리, DC 전원 | 섬유, 플라스틱, 강철 | 닫힘, 열림 | 55 갤런 | 880의 파운드. | 하중 | 1 | ₩ 7,748,821 | ||
DCR-880-M | 수동, 기계 자동화 | 섬유, 플라스틱, 강철 | 닫힘, 열림 | 55 갤런 | 880의 파운드. | 하중 | 1 | ₩ 2,389,901 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.