항목 | 드럼 트럭 |
색상 | 노란색 |
깊이 | 19.5625 " |
드럼 재질 | 강철 |
드럼 크기 | 55 갤런 |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 6" |
전면 캐스터 재질 | 성형 고무 |
프론트 캐스터 타입 | 까다로운 |
전면 캐스터 폭 | 2" |
높이 | 60.63 " |
길이 | 19.56 " |
부하 용량 | 1000의 파운드. |
메인 캐스터 직경 | 10 " |
메인 캐스터 재질 | 성형 고무 |
메인 캐스터 폭 | 2 1 / 2 " |
메인 휠 직경 | 10 " |
메인 휠 폭 | 2 1 / 2 " |
자재 | 강철 |
메인 캐스터 수 | 2 |
메인 휠의 수 | 2 |
후방 캐스터 수 | 2 |
안정기 캐스터 수 | 2 |
전반적인 깊이 | 19.5625 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-dbt-4r-mr.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 10 " |
후면 캐스터 재질 | 성형 고무 |
후방 캐스터 폭 | 2.5 " |
안정제 캐스터 직경 | 6" |
안정제 캐스터 재질 | 성형 고무 |
안정기 캐스터형 | 까다로운 |
안정제 캐스터 폭 | 2" |
폭 | 23.69 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 전면 캐스터 재질 | 프론트 캐스터 타입 | 전면 캐스터 폭 | 길이 | 메인 캐스터 재질 | 후면 캐스터 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBT-4R-PO | 19.5625 " | 폴리 온 폴리 | 까다로운 | 2" | 19.56 " | 폴리 온 폴리 | 폴리 온 폴리 | ₩ 1,047,963 | RFQ
| |
DBT-4RS-MR | 21.0625 " | 폴리 온 폴리 | 받침 | 1 1 / 4 " | 21.06 " | 성형 고무 | 성형 고무 | ₩ 1,183,356 | RFQ
| |
DBT-4RS-PO | 21.0625 " | 폴리 온 폴리 | 받침 | 1 1 / 4 " | 21.06 " | 폴리 온 폴리 | 폴리 온 폴리 | ₩ 1,120,458 | RFQ
| |
DBT-P-4R-MR | 27.25 " | 성형 고무 | 까다로운 | 2" | 27.25 " | 성형 고무 | 성형 고무 | ₩ 1,093,730 | RFQ
| |
DBT-P-4R-PO | 27.25 " | 폴리 온 폴리 | 까다로운 | 2" | 27.25 " | 폴리 온 폴리 | 폴리 온 폴리 | ₩ 1,105,185 | RFQ
| |
DBT-P-4RS-MR | 28.8125 " | 폴리 | 받침 | 2" | 28.81 " | 성형 고무 | 성형 고무 | ₩ 1,194,963 | RFQ
| |
DBT-P-4RS-PO | 28.8125 " | 폴리 | 받침 | 2" | 28.81 " | 폴리 온 폴리 | 폴리 온 폴리 | ₩ 1,164,494 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.