항목 | 독 대피소 |
부착 유형 | 볼트 켜기 |
색상 | 검정 |
커튼 소재 | 비닐 |
깊이 | 36 " |
문 높이 | 120 " |
문 폭 | 120 " |
드롭 커튼 높이 | 36 " |
문 너비에 적합 | 10 피트 |
플랩 무게 | 40 온스 |
프레임 재질 | 월마나이즈드 목재, 알루미늄 |
헤드 커튼 드롭 | 36 " |
높이 | 126 " |
포함 사항 | 표준 가이드 스트립 24인치를 포함합니다. 높이, 장착 하드웨어 |
자재 | 비닐 |
최대 압축 | 10 " |
최대. 투사 | 36 " |
최소 트레일러 관통 | 10 " |
전체 높이 | 126 " |
전체 폭 | 132 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-d-750-36.pdf |
투영 | 36 " |
철회 할 수있는 | 아니 |
씰 재질 | 비닐 코팅 나일론 |
대피소 재료 | 비닐 |
사이드 씰 높이 | 126 " |
벽의 측면 씰 너비 | 42 " |
표준 가이드 스틱 높이 | 24 " |
지원되는 Wolmanized 목재 폭 | 2" |
상단 헤더 부분 폭 | 132 " |
상단 씰 높이 | 90 " |
상단 씰 폭 | 132 " |
수직 플랩 폭 | 21 " |
수직 조각 | 126 " |
폭 | 132 " |
선박 중량 (kg) | 252 |
선박 높이 (cm) | 101.6 |
선박 길이 (cm) | 304.8 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 3925200091 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.