VESTIL D-750 시리즈 도크 쉘터
필터
부착 유형 : 볼트 켜기 , 색상: 검정 , 문 높이: 120 " , 문 폭: 120 " , 드롭 커튼 높이: 36 " , 플랩 무게: 40 온스 , 프레임 재질: 월마나이즈드 목재, 알루미늄 , 헤드 커튼 드롭: 36 " , 키: 126 " , 포함: 표준 가이드 스트립 24인치를 포함합니다. 높이, 장착 하드웨어 , 재료: 비닐 , 최대. 압축: 10 " , 분. 트레일러 침투: 10 " , 수납식: 아니 , 인감 재질: 비닐 코팅 나일론 , 사이드 씰 높이: 126 " , 벽에서의 측면 씰 너비: 42 " , 표준 가이드 줄기 높이: 24 " , 지원되는 Wolmanized 목재 너비: 2" , 상단 헤더 조각 너비: 132 " , 상단 씰 높이: 90 " , 상단 씰 너비: 132 " , 수직 플랩 폭: 21 " , 수직 조각: 126 " , 너비: 132 "
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 콘크리트 에저 및 그루버
- 휠 토크 소켓
- 스트라이핑 마킹 머신 / 애플리케이터
- 스펙트럼 분석기
- 캐스트 맨홀 슬리브 리프터
- 비닐
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 분무기 및 스프레더
- 폐기물 처리기
- 코르크
- ASCO VALVES 솔레노이드 밸브 코일
- POWER FIRST 비 절연 맞대기 접합 커넥터
- ROMOLD 유출 팔레트
- MJ MAY 롤 스톡, 5피트 X 3인치
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 리턴 라인 필터, 유리, 40마이크론, 바이톤 씰
- SPEARS VALVES CPVC 덕트 피팅 블라인드 플랜지
- EATON 성형 케이스 회로 차단기 위상 분리기
- Cementex USA 나사 홀딩 일자형 스크루드라이버
- SIGNODE 견과류
- LOVEJOY RunRight 메트릭 텐셔너, 유형 RT F