VESTIL D-33-MD-YEL 셀프 덤핑 호퍼, 중형, 0.33cu. yd., 4000 Lb., 노란색, 강철
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 셀프 덤핑 호퍼 |
케이블 길이 | 48 " |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
색상 | 노란색 |
포크 포켓 센터 | 18 " |
포크 포켓 높이 | 2 1 / 2 " |
포크 포켓 너비 | 7 1 / 2 " |
계량기 | 10가. |
게이지 (스틸) | 10가. |
높이 | 38 1 / 16 " |
길이 | 51 7 / 8 " |
자재 | 강철 |
제품 데이터 시트 | 조끼-atp-c-2436.pdf |
음량 | 1/3 cu. 야드 |
폭 | 26 " |
선박 중량 (kg) | 162 |
선박 높이 (cm) | 97.79 |
선박 길이 (cm) | 132.08 |
선박 폭 (cm) | 66.04 |
HS 코드 | 7310100050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 음량 | 생산 능력 | 길이 | 폭 | 높이 | 포크 포켓 센터 | 게이지 (스틸) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-100-MD | 1 개 cu. yd. | 4000의 파운드. | 61.13 " | 41.5 " | 42.69 " | 18 " | - | ₩ 2,963,222 | ||
D-100-MD-GRN-T | 1 개 cu. yd. | 4000의 파운드. | 61.13 " | 42.56 " | 42.75 " | 18 " | - | ₩ 3,203,403 | ||
D-100-MD-GY-SG | 1 개 cu. yd. | 4000의 파운드. | 61 1 / 8 " | 42 9 / 16 " | 42 3 / 4 " | 18 " | - | ₩ 3,203,403 | ||
D-100-MD-ORG-C | 1 개 cu. yd. | 4000의 파운드. | 61 1 / 8 " | 41 1 / 2 " | 42 11 / 16 " | 18 " | - | ₩ 3,203,403 | ||
D-100-MD-SR | 1 개 cu. yd. | 4000의 파운드. | 61 1 / 8 " | 41 1 / 2 " | 42 11 / 16 " | 18 " | - | ₩ 3,203,403 | ||
D-100-MD-WHT | 1 개 cu. yd. | 4000의 파운드. | 61.13 " | 42.56 " | 42.75 " | 18 " | - | ₩ 3,203,403 | ||
D-100-MD- 옐로우 | 1 개 cu. yd. | 4000의 파운드. | 61 1 / 8 " | 42 9 / 16 " | 42 3 / 4 " | 18 " | - | ₩ 3,203,403 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.