KIPP K0270 항균 클램핑 레버
필터
구성 요소 : 스테인리스 강 , 마치다: 매트 , 손잡이 유형: 현대적인 디자인 , 전체 길이: 1.85 " , 스타일: 노보 그립 , 실 크기: 10-24
스타일 | 모델 | 색상 | 높이 | 항목 | 자재 | 나사 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K0270.1A01 | 검정 | 1.28 " | 조정 가능한 핸들 | 플라스틱 | - | 내부 스레드, 스테인리스 스틸 | ₩ 27,720 | |
B | K0270.1A01X15 | 검정 | 1.77 " | 조정 가능한 핸들 | 플라스틱 | 0.59 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 | ₩ 30,800 | |
B | K0270.1A01X20 | 검정 | 1.99 " | 조정 가능한 핸들 | 플라스틱 | 0.78 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 | ₩ 30,800 | |
B | K0270.1A01X25 | 검정 | 2.16 " | 조정 가능한 핸들 | 플라스틱 | 0.99 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 | ₩ 30,800 | |
C | K0270.1A087 | 파란색 | 1.28 " | 조정 가능한 핸들 | 열가소성 물질 | - | 내부 스레드, 스테인리스 스틸 | ₩ 27,720 | |
C | K0270.1A086 | 초록색 | 1.28 " | 조정 가능한 핸들 | 열가소성 물질 | - | 내부 스레드, 스테인리스 스틸 | ₩ 27,720 | |
C | K0270.1A02 | 주황색 | 1.28 " | 조정 가능한 핸들 | 열가소성 물질 | - | 내부 스레드, 스테인리스 스틸 | ₩ 27,720 | |
C | K0270.1A084 | 빨간색 | 1.28 " | 조정 가능한 핸들 | 열가소성 물질 | - | 내부 스레드, 스테인리스 스틸 | ₩ 27,720 | |
C | K0270.1A016 | 노란색 | 1.28 " | 조정 가능한 핸들 | 열가소성 물질 | - | 내부 스레드, 스테인리스 스틸 | ₩ 27,720 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 케이블 스웨이 징 도구
- 연마 방사형 강모 디스크
- U- 컵
- 수위 제어
- 휴대용 오일 및 등유 히터 액세서리
- 빗자루 브러시 및 먼지 팬
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 바닥재
- 유압 공구
- 윤활유
- APEX-TOOLS Phillips ACR 삽입 비트
- DIAMOND VANTAGE 세그먼트 컵 휠
- ALEMITE 오일 미스트 발생기, 230V
- HONEYWELL 스트레이트 티
- MEGAPRO Megalok 시리즈 사각 인서트 비트
- ZSI-FOSTER Z 클램프 어댑터
- COOPER B-LINE B591 시리즈 파이프 브래킷 안장/클램프
- THOMAS & BETTS KN10 시리즈 링 터미널
- ZOELLER 릴레이