항목 | 실린더 스탠드 |
볼트 구멍 직경 (에.) | 7 / 16 " |
생산 능력 | 500의 파운드. |
색상 | 노란색 |
실린더 용량 | 2 |
깊이 | 15.8125 " |
높이 | 66.38 " |
포함 사항 | 벨트, 체인 |
왼쪽 사용 가능한 너비 | 13 3 / 8 " |
길이 | 15.8125 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
장착 구멍 직경 | 7 / 16 " |
장착 구멍 수 | 6 |
바퀴 수 | 추천되지 않음 |
장착 구멍 수 | 6 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-cyl-w.pdf |
오른쪽 사용 가능한 너비 | 10 7 / 16 " |
사용 가능한 길이 | 14.31 " |
폭 | 24.25 " |
선박 중량 (kg) | 98.55 |
선박 높이 (cm) | 168.59 |
선박 길이 (cm) | 40.16 |
선박 폭 (cm) | 61.6 |
HS 코드 | 8302498090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.