커버가 있는 APPLETON ELECTRIC 셀렉터 스위치 어셈블리
스타일 | 모델 | 동작 | 연락처 양식 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | EFKB-102-SRC | 왼쪽 유지 / 중앙 유지 / 순간 오른쪽 유지 | 2 회로 | ₩ 1,100,645 | |
B | EFKB-637-SRC | 왼쪽 유지 / 중앙 유지 / 순간 오른쪽 유지 | 4 회로 | ₩ 909,072 | |
C | EFKB-345-SRC | 왼쪽 유지 / 중앙 유지 / 순간 오른쪽 유지 | 4 회로 | ₩ 1,184,487 | |
D | EFKB-102-SLC | 순간 왼쪽 / 중앙 유지 / 오른쪽 유지 | 2 회로 | ₩ 954,467 | |
E | EFKB-345-SLC | 순간 왼쪽 / 중앙 유지 / 오른쪽 유지 | 4 회로 | ₩ 1,245,037 |
커버가 있는 선택 스위치 어셈블리
커버가 있는 Appleton 전기 선택기 스위치 어셈블리는 회로 제어/선택을 제공하면서 모터의 원격 제어를 위해 계약자 또는 마그네틱 스타터와 함께 사용됩니다. 가혹한 조건으로 인한 손상을 방지하기 위해 공장에서 밀봉되어 있으며 가연성 가스, 먼지, 증기 또는 기타 오염 물질의 유입이 많은 지역에서 사용됩니다. 이 UL 등재 스위치 어셈블리는 방폭 및 분진 발화 방지 기능을 갖추고 있으며 스위치에 추가 기능을 제공하기 위해 2개 또는 4개의 회로 접점 형태가 있습니다. 먼지 및 이물질로부터 보호하는 NEMA 3 등급과 민감한 전기 구성 요소를 손상으로부터 보호하는 IP54 등급입니다. 이 어셈블리에는 쉽고 안전한 조절을 보장하는 전면 작동 노브가 있으며 우발적 부상을 방지하기 위해 순간 및 유지 동작 변형으로 사용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 내화학성 및 일회용 후드
- 필터 헤드
- 수위 테스터
- 디퓨저 액세서리
- 실린더 몰드 액세서리
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- 콘크리트 공사
- 캐스터 및 휠
- 호스 및 스프링클러 시스템
- 응급 눈 세척 및 샤워 장비
- SMITH-COOPER 육각 부싱, MNPT x FNPT, 304 스테인리스 스틸, 300 psi
- SE-KURE 코너 돔
- TENNSCO 전자 작업대
- GUARDAIR 필터 청소용 건
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 5/16-18 Unef
- TRUTEMP 사탕 온도계
- DAYTON 펌프 본체 키트, 플라스틱
- VESTIL GR-F3R 시리즈 구조용 가드레일, 아연 도금, 볼트 연결식
- NIBCO 황동 너트가 있는 DWV 트랩 어댑터, ABS
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, 5HSB, 탄성 커플링