항목 | 로드 리프터 |
조정 가능한 증분 | 1 1 / 2 " |
보석 개방 높이 | 1 1 / 4 " |
보석 개방 폭 | 1 1 / 2 " |
생산 능력 | 3000의 파운드. |
색상 | 노란색 |
깊이 | 8" |
높이 | 18.31 " |
자재 | 강철 |
최대 코어 직경 | 4" |
최대. 롤 길이 | 8 피트 |
최소 코어 직경 | 2 1 / 2 " |
전반적인 깊이 | 8" |
전체 높이 | 18.3125 " |
전체 폭 | 3.3125 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-crl-4-12-3000.pdf |
로드 Dia. | 4" |
UPC | 691215325660 |
폭 | 3.31 " |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.