항목 | 가스통 내각 |
ANSI 클래스 | NFPA 55 + 58; |
캐비닛 도어 유형 | 힌지 |
캐비닛 선반 용량 | 180의 파운드. |
생산 능력 | 180의 파운드. |
색상 | 노란색 |
깊이 | 32 " |
디자인 | 수평 |
이중벽 구조 | 가능 |
계량기 | 10가. |
높이 | 35 1 / 4 " |
범례 / 배경색 | 가연성 금연 |
길이 | 31.812 " |
잠금 | 가능 |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
문 수 | 1 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-cyl-h-4-kd.pdf |
선반 용량 | 90의 파운드. |
탑 소재 | 단단한 강판 |
균일한 실린더 용량 | 4 |
폭 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 105.3 |
선박 높이 (cm) | 89.54 |
선박 길이 (cm) | 80.8 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 균일한 실린더 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CYL-H-16 | 68 1 / 4 " | 16 | 60 " | ₩ 3,634,680 | ||
CYL-H-16-KD | 68 1 / 4 " | 16 | 60 " | ₩ 3,705,469 | ||
CYL-H-4 | 35 1 / 4 " | 4 | 30 " | ₩ 1,443,018 | ||
CYL-H-8 | 68 1 / 4 " | 8 | 30 " | ₩ 2,189,600 | ||
CYL-H-8-KD | 68 1 / 4 " | 8 | 30 " | ₩ 1,998,716 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.