항목 | 롤링 작업 플랫폼 |
베이스 길이 | 30.94 " |
기본 너비 | 30.94 " |
배터리 충전기 포함 | 아니 |
하단 계단 깊이 | 29.4375 " |
하단 단계 높이 | 8 1 / 16 " |
하단 계단 폭 | 29.44 " |
생산 능력 | 485의 파운드. |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 폴리 프로필렌 |
캐스터 폭 | 1 1 / 2 " |
등반 각 | 90도 |
색상 | 은 |
듀티 등급 | 485의 파운드. |
전면 캐스터 Dia. | 4" |
난간 디자인 | 고정 난간 |
난간 높이 | 46.31 " |
난간 재질 | 알류미늄 |
높이 | 46.31 " |
사다리 재료 | 알류미늄 |
길이 | 30.937 " |
자재 | 알류미늄 |
최대. 하역 높이 | 10 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 하역 높이 | 5 10 " |
피마자 수 | 4 |
캐스터 수 | 4 |
부품 트레이 용량 | 0의 파운드. |
제품 데이터 시트 | 베스틸-rp-컵-3131.pdf |
레일 높이 | 46-5 / 16 인치 |
난간 높이 | 46 5 / 16 " |
난간 길이 | 22 3 / 8 " |
난간 폭 | 22 3 / 8 " |
후방 캐스터 Dia. | 4" |
스프링로드 | 가능 |
단계 깊이 | 29.4375 " |
단계 재료 | 알류미늄 |
스텝 폭 | 30.94 " |
상단 플랫폼 깊이 | 20.875 " |
상단 플랫폼 높이 | 15 13 / 16 " |
상단 플랫폼 너비 | 20.88 " |
상단 단계 깊이 | 20.875 " |
최고 단계 높이 | 15.81 " |
UPC | 691215082617 |
폭 | 30.937 " |
선박 중량 (kg) | 47.7 |
선박 높이 (cm) | 117.63 |
선박 길이 (cm) | 78.58 |
선박 폭 (cm) | 78.58 |
HS 코드 | 7610900080 |
원산지 | NL |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.