VESTIL CST-F-4x2CR-S 캐스터, 전도성 고무, 회전대, 4 x 2인치 크기
항목: CE3BKG
모델: CST-F-4x2CR-S
₩ 51,494 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스위블 캐스터 |
생산 능력 | 450의 파운드. |
캐스터 크기 | 4 "X 2" |
색상 | 회색 |
지름 | 4" |
경도 | 65 (-/+) 쇼어 A |
마감재 | 아연 도금 |
자재 | 열가소성 고무 |
궤도 유형 | 더블 볼 |
온도. 범위 | -45도 180도까지 NS |
저크 피팅 | 차축, 경주로 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 생산 능력 | 캐스터 크기 | 지름 | 경도 | 마감재 | 높이 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-F-4x2CR-R | 까다로운 | 450의 파운드. | 4 "X 2" | 4" | 쇼어 A | 아연 도금 | 5 1 / 2 " | 엄밀한 캐스터 | ₩ 45,767 | RFQ
| |
CST-F-4x2CR-SWB | 브레이크로 회전 | 450의 파운드. | 4 "X 2" | 4" | 쇼어 A | 아연 도금 | 5 1 / 2 " | 스위블 캐스터 | ₩ 57,221 | RFQ
| |
CST-F-4x2CR-SWTB1 | - | 450의 파운드. | 4 "X 2" | 4" | 65 (-/+) 쇼어 A | 아연 도금 | - | 스위블 캐스터 | ₩ 68,676 | RFQ
| |
CST-F-5x2CR-R | 까다로운 | 500의 파운드. | 5 "X 2" | 5" | 65(+/-5) 쇼어 A | 아연 도금 | 6 1 / 2 " | 엄밀한 캐스터 | ₩ 55,210 | RFQ
| |
CST-F-5x2CR-S | - | 500의 파운드. | 5 "X 2" | 5" | 65 (-/+) 쇼어 A | 아연 도금 | - | 스위블 캐스터 | ₩ 59,130 | RFQ
| |
CST-F-6x2CR-R | 전체 브레이크가 있는 회전 | 600의 파운드. | 6 "X 2" | 6" | 65(+/-5) 쇼어 A | 아연 도금, 파란색 부동태화 | 7 1 / 2 " | 엄밀한 캐스터 | ₩ 64,858 | RFQ
| |
CST-F-6x2CR-S | - | 600의 파운드. | 6 "X 2" | 6" | 65 (-/+) 쇼어 A | 아연 도금 | - | 스위블 캐스터 | ₩ 70,381 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.