VESTIL CST-F-CR 시리즈 고무 캐스터
스타일 | 모델 | 타입 | 생산 능력 | 캐스터 크기 | 지름 | 경도 | 마감재 | 높이 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CST-F-4x2CR-SWTB1 | - | 450의 파운드. | 4 "X 2" | 4" | 65 (-/+) 쇼어 A | 아연 도금 | - | 스위블 캐스터 | ₩ 68,676 | RFQ
|
A | CST-F-5x2CR-S | - | 500의 파운드. | 5 "X 2" | 5" | 65 (-/+) 쇼어 A | 아연 도금 | - | 스위블 캐스터 | ₩ 59,130 | RFQ
|
A | CST-F-6x2CR-SWB | - | 1500의 파운드. | 6 "X 2" | 6" | 65 (-/+) 쇼어 A | 아연 도금 | - | 스위블 캐스터 | ₩ 76,312 | RFQ
|
A | CST-F-4x2CR-S | - | 450의 파운드. | 4 "X 2" | 4" | 65 (-/+) 쇼어 A | 아연 도금 | - | 스위블 캐스터 | ₩ 51,494 | RFQ
|
A | CST-F-6x2CR-S | - | 600의 파운드. | 6 "X 2" | 6" | 65 (-/+) 쇼어 A | 아연 도금 | - | 스위블 캐스터 | ₩ 70,381 | RFQ
|
A | CST-F-8x2CR-SWB | - | 675의 파운드. | 8 "X 2" | 8" | 65 (-/+) 쇼어 A | 아연 도금 | - | 스위블 캐스터 | ₩ 97,338 | RFQ
|
A | CST-F-8x2CR-S | - | 675의 파운드. | 8 "X 2" | 8" | 65 (-/+) 쇼어 A | 아연 도금 | - | 스위블 캐스터 | ₩ 89,472 | RFQ
|
B | CST-F-8x2CR-R | 까다로운 | 675의 파운드. | 8 "X 2" | 8" | 65(+/-5) 쇼어 A | 아연 도금 | 9 1 / 2 " | 엄밀한 캐스터 | ₩ 85,858 | RFQ
|
B | CST-F-4x2CR-R | 까다로운 | 450의 파운드. | 4 "X 2" | 4" | 쇼어 A | 아연 도금 | 5 1 / 2 " | 엄밀한 캐스터 | ₩ 45,767 | RFQ
|
B | CST-F-5x2CR-R | 까다로운 | 500의 파운드. | 5 "X 2" | 5" | 65(+/-5) 쇼어 A | 아연 도금 | 6 1 / 2 " | 엄밀한 캐스터 | ₩ 55,210 | RFQ
|
C | CST-F-4x2CR-SWB | 브레이크로 회전 | 450의 파운드. | 4 "X 2" | 4" | 쇼어 A | 아연 도금 | 5 1 / 2 " | 스위블 캐스터 | ₩ 57,221 | RFQ
|
B | CST-F-6x2CR-R | 전체 브레이크가 있는 회전 | 600의 파운드. | 6 "X 2" | 6" | 65(+/-5) 쇼어 A | 아연 도금, 파란색 부동태화 | 7 1 / 2 " | 엄밀한 캐스터 | ₩ 64,858 | RFQ
|
CST-F-CR 시리즈 고무 캐스터
Vestil CST-F-CR 시리즈 캐스터는 솔벤트, 그리스, 오일 및 물에 대한 내성을 제공하는 프리미엄 열가소성 고무(TPR) 구조를 특징으로 합니다. 이 장치는 폴리올레핀 휠 코어에 화학적으로 결합되어 정전기 방전에 대한 탁월한 바닥 보호 기능을 보장하며 전자 회사, 제조 공장 및 의료 공학 시설과 같이 정전기 축적에 매우 민감한 영역에 이상적입니다. 자국이 없고 매끄럽고 조용한 롤링 작동을 위해 볼 베어링과 통합되어 있습니다. 4 x 2평방 인치에서 8 x 2평방 인치 범위의 크기로 제공되는 광범위한 고무(DK 전도성) 캐스터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전력 계전기
- 확장 조인트
- 휠 러그 너트 잠금 장치
- 균질화 기 액세서리
- 리드 호스
- 냉각
- 유량제어밸브
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- APPROVED VENDOR 피펫 이송
- MACROMATIC TD-812 시리즈, 시간 지연 릴레이, 120VAC / DC
- GPIMETERS T 형 케이블
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI 제작 피팅 티, 개스킷 x 마개 x 개스킷
- SPEARS VALVES PVC Y 스트레이너, SR 스레드 끝단, FKM 씰 PVC 스크린
- MOLDED FIBERGLASS 트레이
- TIMKEN SDAF222 시리즈 스트레이트 보어 마운팅 필로우 블록
- TIMKEN 단일 행 앵귤러 접촉 베어링
- TSUBAKI 분할 테이퍼 부싱, 유형 R2
- TRI-ARC 견고한 천공 롤링 사다리