항목 | 스위블 캐스터 |
생산 능력 | 77의 파운드. |
캐스터 크기 | 2 "x 13 / 16" |
지름 | 2" |
경도 | 90(+/-5) 쇼어 A |
마감재 | 백색 아연 |
높이 | 2 5 / 8 " |
자재 | 열가소성 고무 |
오프셋 | 3 / 4 " |
전체 높이 | 2 5 / 8 " |
천판 크기 | 1 7 / 8 "X 2 1 / 4" |
타입 | 받침 |
폭 | 1" |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 생산 능력 | 캐스터 크기 | 지름 | 경도 | 높이 | 항목 | 천판 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-B23-2x1TPR-R | 까다로운 | 77의 파운드. | 2 "x 13 / 16" | 2" | 90(+/-5) 쇼어 A | 2 5 / 8 " | 엄밀한 캐스터 | 1 7 / 8 "X 2 1 / 4" | ₩ 9,800 | RFQ
| |
CST-B23-2x1TPR-SWB | 브레이크로 회전 | 77의 파운드. | 2 "x 13 / 16" | 2" | 90(+/-5) 쇼어 A | 2 5 / 8 " | 스위블 캐스터 | 1 7 / 8 "X 2 1 / 4" | ₩ 10,640 | RFQ
| |
CST-B28-4x1TPR-R | 까다로운 | 220의 파운드. | 4 "X 1 1 / 4" | 4" | 85(+/-5) 쇼어 A | 5 1 / 4 " | 엄밀한 캐스터 | 2 5 / 8 "X 3 3 / 4" | ₩ 15,221 | RFQ
| |
CST-B28-4x1TPR-S | 받침 | 220의 파운드. | 4 "X 1 1 / 4" | 4" | 85(+/-5) 쇼어 A | 5 1 / 4 " | 스위블 캐스터 | 2 5 / 8 "X 3 3 / 4" | ₩ 19,803 | RFQ
| |
CST-B28-4x1TPR-SWB | 브레이크로 회전 | 220의 파운드. | 4 "X 1 1 / 4" | 4" | 85(+/-5) 쇼어 A | 5 1 / 4 " | 스위블 캐스터 | 2 5 / 8 "X 3 3 / 4" | ₩ 24,385 | RFQ
| |
CST-B28-5x1TPR-R | 까다로운 | 308의 파운드. | 5 "X 1 1 / 4" | 4" | 85(+/-5) 쇼어 A | 6 1 / 4 " | 엄밀한 캐스터 | 2 16 / 25 "X 3 3 / 4" | ₩ 19,803 | RFQ
| |
CST-B28-5x1TPR-S | 받침 | 308의 파운드. | 5 "X 1 1 / 4" | 5" | 85(+/-5) 쇼어 A | 6 1 / 4 " | 스위블 캐스터 | 2 16 / 25 "X 3 3 / 4" | ₩ 22,705 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.