철심에 ALBION 몰드온 고무, 캐스터 휠
필터
구멍 Dia .: 1/2 인치, 3/4 인치 , 캐스터 하중 정격 범위: 300 ~ 999 파운드 , 캐스터 온도 사용 가능한 범위: 가능 , 캐스터 휠 재질: 고무 , 코어 색상: 검정 , 핵심 소재: 주철 , 경도계: 쇼어 A , 적합 차축: 1 / 2 " , 허브 길이: 2.187 " , 비마킹: 아니 , 에 저항: 물, 기름, 화학물질, 대부분의 산 , 스패너 부싱: 포함 사항 , 온도. 범위: -40도 ~ 180도 F , 휠 베어링: 롤러 , 휠 색상: 검정 , 휠 재질: 고무 , 바퀴 폭: 2"
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 충격 소켓
- 달아서 디스펜서
- 의료 카트 액세서리
- 제빙기 컨트롤
- 진동 포장 장비 액세서리
- 스타터 및 접촉기
- 기어 모터
- 리니어 모션
- 유압 씰
- 용접 오븐 및 액세서리
- WESTWARD 직선 턱 잠금 펜치
- PARKER 티 커넥터
- AMPCO METAL 힌지 핸들 소켓 렌치
- APPROVED VENDOR 랩 조인트 플랜지, 스테인리스 스틸
- EAGLE 인화성 액체 안전 캐비닛, 벽 장착
- KIMBLE CHASE 라운드 세럼 병
- WATTS 남성 어댑터
- SPEARS VALVES CPVC 파이프 플랜지 밴 스톤 스타일, 스틸 링, 소켓 포함
- HUMBOLDT Adam Luna 정밀 저울
- GROVE GEAR NH 시리즈, HM-H1 스타일, 813 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기