VESTIL COL-6-56-23-HDG 교차 사다리, 6단, 104 x 102.5인치 크기, 아연 도금 강철, 은
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 크로스 오버 사다리 |
생산 능력 | 500의 파운드. |
클리어런스 높이 | 58.25 " |
클리어런스 스팬 폭 | 26.13 " |
등반 각 | 58도 |
색상 | 은 |
듀티 등급 | 500의 파운드. |
난간 높이 | 42.63 " |
높이 | 102.88 " |
사다리 재료 | 강철 |
길이 | 104 " |
자재 | 강철 |
미드 레일 | 21 " |
미드레일 | 21 " |
단계 수 | 6 |
플랫폼 높이 | 60 " |
플랫폼 길이 | 36 " |
플랫폼 폭 | 23.5 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-col-6-56-23-hdg.pdf |
스팬 높이 | 58-1 / 4 " |
스팬 폭 | 104 " |
ㅁㄴㅇㄹ | OSHA 29 CFR 1910.24 |
단계 각도 | 58도 |
단계 깊이 | 7" |
단계 재료 | 강철 |
단계 간격 | 10 " |
스텝 폭 | 23.5 " |
토보드 | 4" |
폭 | 29.25 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 스팬 폭 | 클리어런스 높이 | 클리어런스 스팬 폭 | 높이 | 길이 | 단계 수 | 플랫폼 높이 | 플랫폼 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL-3-26-14-HDG | 54 1 / 2 " | 28.25 " | 14.13 " | 72.88 " | 54.5 " | 3 | 30 " | 24 " | ₩ 3,256,730 | RFQ
| |
COL-3-26-23-HDG | 66 1 / 2 " | 28.25 " | 26.13 " | 72.88 " | 66.5 " | 3 | 30 " | 36 " | ₩ 3,451,356 | RFQ
| |
COL-3-26-33-HDG | 78 1 / 2 " | 28.25 " | 38.13 " | 72.88 " | 78.5 " | 3 | 30 " | 48 " | ₩ 3,669,196 | RFQ
| |
COL-3-26-44-HDG | 90 1 / 2 " | 28.25 " | 50.13 " | 73 " | 90.5 " | 3 | 30 " | 60 " | ₩ 3,860,080 | RFQ
| |
COL-4-36-14-HDG | 67 " | 38.25 " | 14.13 " | 82.88 " | 67 " | 4 | 40 " | 24 " | ₩ 3,690,018 | RFQ
| |
COL-4-36-23-HDG | 79 " | 38.25 " | 26.13 " | 82.88 " | 79 " | 4 | 40 " | 36 " | ₩ 3,877,109 | RFQ
| |
COL-4-36-33-HDG | 91 " | 38.25 " | 38.13 " | 82.88 " | 91 " | 4 | 40 " | 48 " | ₩ 4,098,741 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.