BALDOR MOTOR XNUMX상 브레이크 모터, C-Face, Footless, 완전 밀폐형
필터
베이스 : N , 기본 유형: 마운팅 없음 , 수업: 주식 , 의무 등급: 계속 , 인클로저 유형: 텐브 , 프레임 재질: 강철 , 프레임 크기: 56C ,Hz: 60 , 단열재: F , 절연 등급: F , IP 등급: 44 , 장착 유형: C- 페이스 , 평점: 60 Hz에서 , 서비스 요소: 1.15 , 축 직경: 5/8 "" , 시작 유형: 직접 온라인 , 동기 속도: 1,800 RPM , 열 보호: Manual , 무게: 44 LB
스타일 | 모델 | 설치 | A | 고장 토크 | 무부하 전류 | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VEBNM3554T-D | - | 4.4A @ 208V 4.2A @ 230V 2.1A @ 460V | 19.9 LB-FT | - | 4 | 1.500 마력 | 16.9 " | 3 | ₩ 6,233,207 | |
B | VEBM3542-D | - | 2.5A @ 208V 2.2A @ 230V 1.1A @ 460V | 10.2 LB-FT | - | 4 | 0.750 마력 | 16.29 " | 3 | ₩ 5,472,243 | |
A | VEBNM3554-D | - | 4.4A @ 208V 4.2A @ 230V 2.1A @ 460V | 19.9 LB-FT | - | 4 | 1.500 마력 | 16.83 " | 3 | ₩ 3,406,301 | |
A | VEBNM3546-D | - | 2.9A @ 230V 1.5A @ 460V | 14.3 LB-FT | - | 4 | 1.000 마력 | 15.96 " | 3 | ₩ 5,742,341 | |
A | VEBM3714T-D | - | 25.4A @ 208V 24.0A @ 230V 12.0A @ 460V | - | - | 4 | 10.000 마력 | 27.67 " | 3 | ₩ 16,327,512 | |
C | VBNM3538-D | - | - | - | - | - | - | 15.96 " | 3 상 | ₩ 2,982,738 | |
A | VEBM3558-D | - | 6.6A @ 208V 5.8A @ 230V 2.9A @ 460V | 24.9 LB-FT | - | 4 | 2.000 마력 | 17.29 " | 3 | ₩ 6,463,392 | |
D | VEBM3710T-D | F1 | 21-18.8/9.4 | 69.4 LB-FT | 4.46 A | 04 | 7.5 | - | 3 | ₩ 14,082,243 | |
C | VEBM3615T-D | F1 | 13.9-13.4/6.7 | 52.2 LB-FT | 3.24 A | 04 | 5 | - | 3 | ₩ 10,340,909 | |
B | VEBM3554-D | F3 | 4.5-4.4/2.2 | 19.2 LB-FT | 1.37 A | 04 | 1.5 | - | 3 | ₩ 5,927,880 | |
C | VEBM3611T-D | F3 | 9-8.4/4.2 | 33.6 LB-FT | 2.33 A | 04 | 3 | - | 3 | ₩ 8,577,087 | |
E | VBM3538-D | F3 | 2.42-2.24/1.12 | 7.38 LB-FT | 1.01 A | 04 | .5 | - | 3 | ₩ 4,802,890 | |
B | VEBM3546T-D | F3 | 3.1-3/1.5 | 12.5 LB-FT | 1 A | 04 | 1 | - | 3 | ₩ 6,113,443 | |
C | VBNM3542-D | F3 | 3-2.8/1.4 | 9.35 LB-FT | 1.76 A | 04 | . 75 | - | 3 | ₩ 5,101,192 | |
B | VEBM3558T-D | F3 | 6-5.8/2.9 | 23.9 LB-FT | 1.82 A | 04 | 2 | - | 3 | ₩ 6,496,254 | |
B | VEBM3554T-D | F3 | 4.5-4.4/2.2 | 19.2 LB-FT | 1.37 A | 04 | 1.5 | - | 3 | ₩ 6,362,389 | |
B | VEBM3546-D | F3 | 3.1-3/1.5 | 12.5 LB-FT | 1 A | 04 | 1 | - | 3 | ₩ 5,693,036 | |
E | VBM3542-D | F3 | 2.5-2.2/1.1 | 10.5 LB-FT | 0.752 A | 04 | . 75 | - | 3 | ₩ 4,986,112 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유니버설 조인트 부츠
- 특수 스위치
- 드럼 히터
- 플럭스 제거제
- 소방 호스 핀 랙 어셈블리
- 에어 컨디셔너
- 비닐
- 여과기
- 고정용공구
- 도구 보관
- TAYLOR 기계식 식품 서비스 온도계
- SPEAKMAN 욕조 스파우트 전환기
- COOPER B-LINE JIC 터미널 블록 스트립 키트
- SPEARS VALVES PVC True Union 산업용 수평 3방향 풀 포트 볼 밸브, 마개, FKM
- DAYTON 풋 페달
- LOUISVILLE 라벨 키트
- DAYTON 육각 머리 나사
- CAMLOCK FITTINGS 암 커플러, 수 NPT 스레드
- SMC VALVES Tr 시리즈 화염 저항 튜브
- SMC VALVES 처리