BALDOR MOTOR VEBNM3554-D 일반 장치 핸들링 모터, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TENV, 56C 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 브레이크 모터 |
주변 (C) | 40 ° C |
A | 4.4A @ 208V 4.2A @ 230V 2.1A @ 460V |
자료 유형 | 마운팅 없음 |
고장 토크 | 19.9 LB-FT |
듀티 등급 | 계속 |
Frame | 56C |
프레임 재질 | 강철 |
진동수 | 60.00 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 2.1 |
완전 부하 토크 | 0 LB-FT |
그리스 유형 | POLYREX EM (-20F + 300F) |
절연 클래스 | F |
모터 유형 | 3534M |
극 수 | 4 |
산출 | 1.500 마력 |
전체 길이 | 16.83 " |
상 | 3 |
역률 | 76 |
서비스 요인 | 1.15 |
속도 | 1,755 RPM |
속도 유형 | 단일 속도 |
시작 유형 | 직접 온라인 |
동기 속도 | 1,800 RPM |
전압 | 460V 230V |
선박 중량 (kg) | 27.77 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 설치 | A | 고장 토크 | 무부하 전류 | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBM3538-D | F3 | 2.42-2.24/1.12 | 7.38 LB-FT | 1.01 A | 04 | .5 | - | 3 | ₩ 4,802,890 | ||
VBM3542-D | F3 | 2.5-2.2/1.1 | 10.5 LB-FT | 0.752 A | 04 | . 75 | - | 3 | ₩ 4,986,112 | ||
VBNM3538-D | - | - | - | - | - | - | 15.96 " | 3 상 | ₩ 2,982,738 | ||
VBNM3542-D | F3 | 3-2.8/1.4 | 9.35 LB-FT | 1.76 A | 04 | . 75 | - | 3 | ₩ 5,101,192 | ||
VEBM3542-D | - | 2.5A @ 208V 2.2A @ 230V 1.1A @ 460V | 10.2 LB-FT | - | 4 | 0.750 마력 | 16.29 " | 3 | ₩ 5,472,243 | ||
VEBM3546-D | F3 | 3.1-3/1.5 | 12.5 LB-FT | 1 A | 04 | 1 | - | 3 | ₩ 5,693,036 | ||
VEBM3546T-D | F3 | 3.1-3/1.5 | 12.5 LB-FT | 1 A | 04 | 1 | - | 3 | ₩ 6,113,443 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.