BALDOR MOTOR VEBM3611T-D 일반 장치 핸들링 모터, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 182TC 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 브레이크 모터 |
A | 9-8.4/4.2 |
Base | N |
고장 토크 | 33.6 LB-FT |
클래스 | 주식 |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 182TC |
완전 부하 토크 | 8.88 LB-FT |
HP | 3 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 9 16 번호 |
설치 | F3 |
무부하 전류 | 2.33 A |
극 수 | 04 |
산출 | 3 |
상 | 3 |
역률 | 75 |
개정 | D |
RPM | 1760 |
온도 오르기 | 48도 C |
타입 | 3631M |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 45.45 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 설치 | A | 고장 토크 | 무부하 전류 | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBM3538-D | F3 | 2.42-2.24/1.12 | 7.38 LB-FT | 1.01 A | 04 | .5 | - | 3 | ₩ 4,802,890 | ||
VBM3542-D | F3 | 2.5-2.2/1.1 | 10.5 LB-FT | 0.752 A | 04 | . 75 | - | 3 | ₩ 4,986,112 | ||
VBNM3538-D | - | - | - | - | - | - | 15.96 " | 3 상 | ₩ 2,982,738 | ||
VBNM3542-D | F3 | 3-2.8/1.4 | 9.35 LB-FT | 1.76 A | 04 | . 75 | - | 3 | ₩ 5,101,192 | ||
VEBM3542-D | - | 2.5A @ 208V 2.2A @ 230V 1.1A @ 460V | 10.2 LB-FT | - | 4 | 0.750 마력 | 16.29 " | 3 | ₩ 5,472,243 | ||
VEBM3546-D | F3 | 3.1-3/1.5 | 12.5 LB-FT | 1 A | 04 | 1 | - | 3 | ₩ 5,693,036 | ||
VEBM3546T-D | F3 | 3.1-3/1.5 | 12.5 LB-FT | 1 A | 04 | 1 | - | 3 | ₩ 6,113,443 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.