그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 실내 / 실외 볼록 거울 |
대략. 시거리 | 16 피트 ~ 20 피트 |
백업 | 헤비 듀티 플라스틱 백 |
색상 | 은 |
깊이 | 18 " |
돔 높이 | 4" |
높이 | 4" |
포함 사항 | 이중 텔레스코픽 브래킷 |
실내 / 실외 | 집 밖의 |
길이 | 18 " |
렌즈 재질 | 아크릴 |
자재 | 아크릴 |
측정 단위 | 마다 |
셰이프 | 반올림 |
타입 | 도메벡스 |
UPC | 691215107501 |
폭 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 3.6 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 9002904000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 대략. 시거리 | 백업 | 깊이 | 높이 | 포함 사항 | 실내 / 실외 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNVX-W-16 | 16 피트 ~ 20 피트 | 하드보드백 | 18 " | 4" | 이중 텔레스코픽 브래킷 | 옥내의 | 16 " | ₩ 188,949 | ||
CNVX-W-24 | 25 피트 ~ 30 피트 | 하드보드백 | 26 " | 5" | 단일 텔레스코픽 브래킷 | 옥내의 | 24 " | ₩ 278,472 | ||
CNVX-W-32 | 35 피트 ~ 40 피트 | 하드보드백 | 36 " | 7" | 단일 텔레스코픽 브래킷 | 옥내의 | 32 " | ₩ 528,563 | ||
CNVX-WO-24 | 25 피트 ~ 30 피트 | 헤비 듀티 플라스틱 백 | 26 " | 5" | 삼중 텔레스코픽 브래킷 | 집 밖의 | 24 " | ₩ 437,003 | ||
CNVX-WO-32 | 35 피트 ~ 40 피트 | 헤비 듀티 플라스틱 백 | 36 " | 7" | 삼중 텔레스코픽 브래킷 | 집 밖의 | 32 " | ₩ 551,574 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.